CAROL C5780.41.01 Cablu coaxial 20awg 1000 picioare | AB6LXZ 21Y747

CAROL C5780.41.01 Cablu coaxial 20awg 1000 picioare

În stoc
Articol: AB6LXZ Model: C5780.41.01Crucea Ref: 21Y747

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€374.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu coaxial
Tip cabluRG 59 / U
capacitanță16.20 pF / Ft
CuloriNegru
Dimensiunea conductorului20AWG
impedanta75 Ohmi
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiCompus PVC premium
Lungime1000ft
Diametrul exterior nominal.0.234 "
ecranare100% Flexfoil (R) lipit + 40% panglică de aluminiu
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.53
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCuloriDimensiunea conductoruluiMaterialul sacouluiTipul jacheteiDiametrul exterior nominal.ecranarePreț
CAROL C1156.41.01 Cablu coaxial 26awg 1000 picioare | AB6LWW 21Y693 C1156.41.01RG 174 / UNegru26AWGPVCCompus PVC premium0.103 "88% împletitură de cupru conservat€645.45
CAROL C1178A.21.01 Cablu coaxial 20awg 1000 picioare | AB6LWZ 21Y696 C1178A.21.01RG 58A / UNegru20AWGPVCCompus PVC premium0.195 "95% împletitură de cupru conservat€993.64
CAROL C3529.41.02 Cablu coaxial 14awg 1000 picioare | AB6LXQ 21Y723 C3529.41.02RG 11 / UAlb14AWGPVCFluorură de poliviniliden0.372 "(2) 100% Flexfoil (R) (1) 60% (2) 40% împletituri din aluminiu€4,984.27
CAROL C5039.41.01 Cablu coaxial 14awg 1000 picioare | AB6LXT 21Y738 C5039.41.01RG 11 / UNegru14AWGpolietilenăCompus PVC premium0.395 "100% Flexfoil (R) lipit + 60% panglică de aluminiu€1,304.19
CAROL C8001.41.07 Cablu coaxial 20awg 1000 picioare | AB6LYH 21Y755 C8001.41.07Cabluri TwinaxialeDark Blue20AWGPVCCompus PVC premium0.242 "100% folie flexibilă (R) + 57% împletitură de cupru cositorit€1,384.19
CAROL C8029.41.01 Cablu coaxial Rg6 1000 C8029.41.01RG6 / U +18/2Negru18 și 18/2 AWGPVCPVC0.270 x 0.493 "100% folie, 95% împletitură de cupru conservat€1,411.73
CAROL C3528.41.02 Cablu coaxial Rg11 1000 C3528.41.02RG11 / UNatural14AWGPVCPVC0.351 "100% Flexfoil, 60% panglică de aluminiu€6,308.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C5780.41.01 Cablu coaxial 20awg 1000 picioare
€374.25 /unitate