CENTURY B589 Motor Condensator Start 1 Hp 3450 115/208-230v 56 | AD9QEW 4UB65

CENTURY B589 Pornire condensator motor 1 CP 3450 115/208-230v 56

În stoc
Element: AD9QEW Model: B589Crucea Ref: 4UB65

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€595.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă12.0 / 6.6-6.0
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală67.0%
Lungime totală11.437 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel9-1/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.41
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign motorDiapozitivul corpului.ÎmprejmuireProiectare incinte motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificarePreț
CENTURY H262V2 Motor 3 Fazat 1/3cp 1725 200-230/460 Eff 65.8 | AA2HEU 10K091 H262V23-Faza6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofNici unul3-FazaLeagăn1725€683.38
CENTURY B722L Motor Condensator Start 1.5 CP 3450 115/208-230v 56 | AC2PDF 2LTA1 B722LCondensator-Start6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAutoCondensator-StartLeagăn3450€980.31
CENTURY H841V1 Motor 3 Fazat 3/4cp 3450 200-230/460 Eff 71.3 | AD8RQV 4LY72 H841V13-Faza6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAuto3-FazaLeagăn3450€410.76
CENTURY H843V1 Motor 3 Fazat 1.5cp 3450 200-230/460 Eff 79.6 | AD8RQX 4LY74 H843V13-Faza6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAuto3-FazaLeagăn3450€755.52
CENTURY H844 Motor 3 Fazat 2 CP 3450 200-230/460v Eff 83.0 | AD8TLX 4MA40 H8443-Faza6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAuto3-FazaLeagăn3450€768.18
CENTURY RB1204AV1 Motor Condensator Start 2 Hp 1725 115/208-230v 56h | AD9FMH 4RGW9 RB1204AV1Condensator-Start6.625 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAutoCondensator-StartLeagăn1725€1,142.35
CENTURY C533 Motor Condensator Start 3/4 CP 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51 C533Condensator-Start6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAutoCondensator-StartCradle / Stud1725/1140€1,332.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY B589 Pornire condensator motor 1 CP 3450 115/208-230v 56
€595.66 /unitate