CENTURY BF20086V1 Motor Divizat 1/12 CP 1140 115v 48z Odp | AE3LAK 5DVU6

CENTURY BF20086V1 Motor cu fază divizată 1/12 CP 1140 115v 48z Odp

În stoc
Element: AE3LAK Model: BF20086V1Crucea Ref: 5DVU6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€365.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă2.69
HP1/12
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1140
Lungime totală9"
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.4
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.88 "
Model de știft4-1/4 x 4-1/4"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8501402040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign motorRulmențiDiapozitivul corpului.Proiectare incinte motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificarePreț
CENTURY 889A Motor Divizat 1/3 CP 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AFază divizatăMinge5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăbază1725€219.23
CENTURY AR2054 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Fază divizatăManșon5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăInel reglabil1725€474.93
CENTURY RS2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 56z Deschis | AD9QKU 4UE68 RS2014Fază divizatăManșon5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€406.45
CENTURY F344V1 Motor Divizat 1/3 CP 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Fază divizatăMinge5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăLeagăn3450€439.65
CENTURY RB2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 48z Deschis | AD9QKX 4UE73 RB2014Fază divizatăMinge5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€366.78
CENTURY GF2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 48 Deschis | AD9QLC 4UE81 GF2014Fază divizatăManșon5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€380.18
CENTURY BF2054 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115/208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Fază divizatăMinge5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€508.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY BF20086V1 Motor cu fază divizată 1/12 CP 1140 115v 48z Odp
€365.95 /unitate