CENTURY C046A Motor Psc 1/3 CP 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFB 2FGP8

CENTURY C046A Motor Psc 1/3 CP 1100 115/230v 48z Teao

În stoc
Element: AB9VFB Model: C046ACrucea Ref: 2FGP8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€447.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5.187 "
Condensator inclusDa
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă4.5/2.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorDublu-Plat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1100
Număr de viteze1
Lungime totală10 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel6.75 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului3.25 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Tipul axuluiDublu plat
Lungimea știftului1"
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Dimensiunea știftului# 8-32
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.848
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBolt Circle Dia.Amplificatori de încărcare completăDiametru inel rezistent.Sună la Centrul de apelLungimea axuluiOrientarea arboreluiTipul axuluiPreț
CENTURY C047A Motor Psc 1/2 CP 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFC 2FGP9 C047A11 "5.187 "6.5/3.252.5 "7.875 "3.125 "Toate UnghiulDublu plat€465.77
CENTURY C045A Motor Psc 1/4 CP 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFE 2FGR2 C045A9.75 "5.187 "4.0/2.02.5 "6.5 "3.25 "Toate UnghiulDublu plat€458.70
CENTURY C059A Motor Psc 1/4 CP 1100 Rpm 115v 48z Teao | AD9ZGE 4VYZ4 C059A10.125 "5.15 "3.42.25 "7.187 "2.5 "OrizontalăPlat€339.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY C046A Motor Psc 1/3 CP 1100 115/230v 48z Teao
€447.42 /unitate