Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de tăiere CHICAGO PNEUMATIC CP861 de mare viteză 2-7/8 inchi | AH7LYH 36WC66

CHICAGO PNEUMATIC Instrument de tăiere CP861 de mare viteză de 2-7/8 inchi

În stoc
Articol: AH7LYH Model: CP861Crucea Ref: 36WC66
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
€342.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter viteza aerului
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.00
CFM @ încărcare completă8.5
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Material de gardăOţel
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/2 CP
Tipul maneteiSiguranţă
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală7.75 "
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaNu
Diametru ax.3 / 8 "
Viteza variabilaNu
Diametrul roților2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)8.61
Lungimea navei (cm)10.59
Lățimea navei (cm)23.01
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Max. Grosimea roții: 1/16"

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Instrument de tăiere CP861 de mare viteză de 2-7/8 inchi
€342.13 /unitate