Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRONOMITE LABS SR-20L/120 Încălzitor de apă fără rezervor 120 V 2400 Watt | AE8LPM 6DXT1

CHRONOMITE LABS Încălzitor de apă SR-20L / 120 fără rezervor 120 V 2400 wați

În stoc
Articol: AE8LPM Model: SR-20L / 120Crucea Ref: 6DXT1
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
€320.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
Amplificatoare AC20
Temperatură implicită140 grade F
Adâncime2.75 "
Înălţime6.25 "
Min. Activarea fluxului0.40 g / min
MontareOrizontală
Fază1
Domeniul de presiune25 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă90 de grade până la 120 de grade F
Temp. Rise @ 0.5 GPM33 grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM12 grade F
Temp. Rise @ 20.0 GPM20A
Voltaj120 VAC
Racordarea la apă3/8" compresie
Aplicarea încălzitorului de apăScufundați
Watts2400
Lăţime9.62 "
Dimensiunea firului12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Încălzitorul de apă fără rezervor Chronomite Labs SR-20L/120 este ideal pentru furnizarea de apă caldă la cerere în medii comerciale. Designul său compact și funcționarea eficientă din punct de vedere energetic îl fac potrivit pentru instalații cu spațiu limitat. Acest încălzitor fără rezervor oferă un control precis al temperaturii, reducând consumul de energie și eliminând pierderile de căldură în standby asociate cu încălzitoarele tradiționale de apă. Se foloseste in bucatarii, bai si alte zone care necesita apa calda instantanee fara a fi nevoie de un rezervor de stocare.

Caracteristici:

  • Acest încălzitor certificat CSA are un consum de energie de 2400 W pentru a furniza apă caldă la cerere, fără consum excesiv de energie.
  • Activarea debitului minim este de 0.35 gpm, asigurând o încălzire eficientă a apei chiar și la debite mici.
  • Debitul maxim este de 1.5 gpm, îndeplinind cerințele de apă caldă ale diverselor aplicații.
  • Este montat pe perete și este echipat cu fitinguri de compresie pentru o instalare ușoară.
  • Carcasa este realizată din aluminiu durabil, iar elementul este construit cu plastic Celcon pentru longevitate.
  • Acest încălzitor de apă Chronomite SR-20L/120 încorporează comenzile debitului de la robinet, permițând utilizatorilor să ajusteze debitul de apă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea minimă a apei necesară pentru funcționarea corectă?

A. Presiunea minimă necesară a apei este de 25 psi.

Î. Vine cu un cablu și care este ecartamentul conductorului?

A. Unitatea include un cablu cu un fir de 12 AWG pentru o conductivitate electrică sigură și fiabilă.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest încălzitor de apă fără rezervor Chronomite Labs SR-20L/120?

A.

  • Asigurați-vă că un profesionist calificat instalează încălzitorul pentru a respecta codurile locale și standardele de siguranță.
  • Angajați un electrician autorizat pentru lucrări electrice pentru a preveni potențiale pericole.
  • Monitorizați și ajustați setările în intervalele recomandate pentru a preveni opărirea sau problemele.
  • Efectuați întreținerea programată, inclusiv spălarea, așa cum este descris în manualul de utilizare.
  • Asigurați o ventilație adecvată pentru a preveni acumularea de gaz combustibil, urmând specificațiile manuale.
  • Instalați dedurizatoare de apă sau filtre pentru zonele de calitate slabă a apei pentru a preveni acumularea de calcar.
  • Nu lăsați comenzile la îndemâna copiilor pentru a preveni ajustările accidentale.
  • Cunoașteți procedurile de închidere de urgență și etichetați supapele de închidere pentru acces rapid.
  • Inspectați regulat unitatea pentru scurgeri și rezolvați problemele cu promptitudine.
  • Asigurați-vă că supapa TPR este funcțională și testați-o periodic, conform recomandărilor.

Î. Cum asigură încălzitorul de apă fără rezervor eficiența energetică?

A. Designul fără rezervor elimină pierderile de căldură în regim de așteptare, asigurând eficiența energetică în timpul furnizării de apă caldă la cerere.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiAmplificatoare ACArticolDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 Încălzitor de apă fără rezervor 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014AWG15Incalzitor de apa Elec fara rezervor45 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F120 VAC18009.62 "€308.68
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi104 grade F208 VAC41609.62 "€436.14
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC41609.62 "€357.02
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710AWG20Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC55409.62 "€350.04
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F277 VAC83109.62 "€348.18
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi80 de grade până la 120 de grade F208 VAC62409.62 "€359.10
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F Încălzitor de apă electric fără rezervor 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10AWG30Incalzitor de apa Elec fara rezervor25 la 150 psi110 grade F208 VAC62409.62 "€442.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRONOMITE LABS Încălzitor de apă SR-20L / 120 fără rezervor 120 V 2400 wați
€320.64 /unitate