Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQD 29NK74

CLIMAX METAL PRODUCTS Cuplaj din oțel rigid CC-150-150-KW

În stoc
Articol: AF8YQD Model: CC-150-150-KWCrucea Ref: 29NK74
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
€203.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1-1/2" x 1-1/2"
Clearance Dia.2-1/2 "
Lățimea cheii3 / 8 "
MaterialOţel
RPM max4000
Max. Cuplul3700 In.Lbs.
În afara Dia.2.5 "
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/4"
TipTip clemă din două piese, cu canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelTipBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€80.66
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€95.64
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1/4" x 1-1/4"2-1/4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€144.14
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1/2" x 1-1/2"2-1/2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€151.18
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€283.37
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură2 "x 2"3-1/4 "-9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€315.25
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWTip clemă din două piese, cu canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€103.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Cuplaj din oțel rigid CC-150-150-KW
€203.20 /unitate