Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 31KY85 Manusi de sudura Tig S Straight Pr | AG2LAE

CONDOR 31KY85 Manusi de sudura Tig S Drept Pr

În stoc
Post: AG2LAE Model: 31KY85

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€42.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiele de ied
CuloriPerla / Aur
Manșetă4"
Material manșetăPiele de piele de vacă despicat
TăiatGunn
Amenajări(2) Bucată înapoi
Grad de pielePremium
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime12 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material PalmierPiele de ied
MărimeaS
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbDrept
UtilizareSudare, rectificare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203293010

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 31KY86 Manusi de sudura Tig M Drept Pr | AG2LAF 31KY86M2€42.89
CONDOR 31KY87 Manusi de sudura Tig L Straight Pr | AG2LAG 31KY87L2€42.89
CONDOR 31KY88 Manusi de sudura Tig Xl Straight Pr | AG2LAH 31KY88XL2€42.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 31KY85 Manusi de sudura Tig S Drept Pr
€42.89 /ambalaj