CONDOR 31TT72 Poartă de siguranță reglabilă de la 34 la 36-1/2 inch, 1 ft înălțime | AH3FZL

CONDOR 31TT72 Poartă de siguranță reglabilă de la 34 la 36-1/2 inch, înălțime de 1 ft

În stoc
Articol: AH3FZL Model: 31TT72

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€310.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță reglabilă
Deschidere reglabilă34 "la 36-1 / 2"
Creștere de lățime reglabilă2-1/2 "
CuloriSiguranță galbenă
finalizareaPudră acoperită
MaterialOţel
MontareTevi, unghiuri, canale, bare plate, perete existent

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.1325
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)38.86
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Înălțime de utilizare: 1 ft.

Variante de produs

ProdusModelDeschidere reglabilăfinalizareaPreț
CONDOR 31TT42 Poartă de siguranță reglabilă de la 17 inchi la 18-1/2 inci, înălțime de 1 ft | AH3FYD 31TT4217 "la 18-1 / 2"Galvanizat€305.33
CONDOR 31TT43 Poartă de siguranță reglabilă Standard 2-1/2 inch lățime | AH3FYE 31TT4319 "la 21-1 / 2"Galvanizat€313.34
CONDOR 31TT44 Poartă de siguranță reglabilă de la 22 la 24-1/2 inch standard | AH3FYF 31TT4422 "la 24-1 / 2"Galvanizat€297.79
CONDOR 31TT45 Poartă de siguranță reglabilă de la 25 inch la 27-1/2 inch Standard | AH3FYG 31TT4525 "la 27-1 / 2"Galvanizat€321.27
CONDOR 31TT46 Poartă de siguranță reglabilă de la 28 la 30-1/2 inch standard | AH3FYH 31TT4628 "la 30-1 / 2"Galvanizat€331.23
CONDOR 31TT47 Poartă de siguranță reglabilă de la 31 la 33-1/2 inch standard | AH3FYJ 31TT4731 "la 33-1 / 2"Galvanizat€335.11
CONDOR 31TT48 Poartă de siguranță reglabilă de la 34 la 36-1/2 inch standard | AH3FYK 31TT4834 "la 36-1 / 2"Galvanizat€357.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 31TT72 Poartă de siguranță reglabilă de la 34 la 36-1/2 inch, înălțime de 1 ft
€310.67 /unitate