Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snur de reținere CONDOR 35KU75 cu cârlig de armare 5000 lb | AH4TRF

CONDOR 35KU75 Snur de reținere cu cârlig de bară de armare 5000 lb

În stoc
Articol: AH4TRF Model: 35KU75
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
€268.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur de reținere cu cârlig de armare
Deschiderea porții cârligului de ancorare2.5 "
CuloriAlbastru
Material hardwareOțel aliat placat
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham7 / 8 "
Lungime4ft. la 6ft.
Material de linieChingi din poliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig de armătură dublu blocat din oțel
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig cu închidere dublă din oțel aliaj
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate425 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3545
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)15.75
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 35KU75 Snur de reținere cu cârlig de bară de armare 5000 lb
€268.47 /unitate