Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 5NGL7 Mănuși de protecție împotriva frigului S Negru/galben Pr | AE4WFJ

CONDOR 5NGL7 Mănuși de protecție împotriva frigului S Negru/galben Pr

În stoc
Articol: AE4WFJ Model: 5NGL7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateSpandex
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriGalben închis
ManșetăAlunecă
TăiatClute
Stilul degetelorVârful degetelor complet / întărit
Material pentru căptușeala articulațieiNeopren
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăSubțire și impermeabil
Material PalmierPiele de cerb de cereale
MărimeaS
Material de cusutPoliester
Temp. GamăLa 10 de grade F
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203295000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 5NGN0 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Negru/galben Pr | AE4WFM 5NGN010.25 "XL2€5.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 5NGL7 Mănuși de protecție împotriva frigului S Negru/galben Pr
€6.59 /ambalaj