Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor AC DAYTON 1LPU6 4 Rpm Tenv 115/230v | AB2EYH

DAYTON Motorreductor AC 1LPU6 4 Rpm Tenv 115/230v

În stoc
Articol: AB2EYH Model: 1LPU6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€641.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor
Condensator necesarInclus
ÎmprejmuireTENV
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă0.62/0.33
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteAcetil / oțel
Raport de transmisie491:1
GearsAcetil / oțel
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/20
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheiiPlat
Lungime mai mică ax6.125 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul50 in.-lb.
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare4
Încărcare suprasarcină50 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
RPM @ 50 Hz3
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareTip O-Ring pe arborele de ieșire
AxIeșire unică
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 / 230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaIntrare HPPreț
Motorreductor AC DAYTON 1L509 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Oțel călitRola cu acțiune și bilă rezistentă pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X400138:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune1/4€1,403.84
Motorreductor AC DAYTON 1L510 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Oțel călitRola cu acțiune și bilă rezistentă pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X400261:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune1/4€1,385.34
Motorreductor AC DAYTON 1L533 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40010:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€983.79
Motorreductor AC DAYTON 1L534 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40020:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,054.04
Motorreductor AC DAYTON 1L535 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40030:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,129.79
Motorreductor AC DAYTON 1L536 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40060:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,132.18
Motorreductor AC DAYTON 1L538 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40040:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,110.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motorreductor AC 1LPU6 4 Rpm Tenv 115/230v
€641.82 /unitate