Motoreductorul Dayton 1LRB4 DC este ideal pentru transmisia eficientă a puterii și controlul precis, oferind cuplu și viteză consistente. Acest motorreductor DC este potrivit pentru aplicații care necesită mișcare controlată și precisă și este ideal pentru auto, robotică și mai multe aplicații.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura maximă pe care o poate rezista acest motorreductor DC cu magnet permanent Dayton?
A. Poate rezista la o temperatură ambientală de până la 40 de grade C.
Î. Cât de des necesită întreținere acest motorreductor DC Dayton 1LRB4?
A. Menținerea motorreductorului în mod obișnuit este vitală pentru obținerea performanței de vârf. Urmați instrucțiunile producătorului pentru a lubrifia angrenajele și rulmenții la intervale regulate, ceea ce ajută la atenuarea uzurii și promovează funcționarea fără probleme.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un motorreductor pentru aplicația mea?
A. Luați în considerare cerințele de cuplu, atributele de sarcină, cerințele de viteză, compatibilitatea cu tensiunea și mediul înconjurător. Alegeți un motorreductor care se aliniază cu specificațiile precise ale aplicației dvs.
Î. Pot controla viteza acestui motorreductor Dayton 90VDC?
R. Da, este posibilă modificarea vitezei motorreductorului prin reglarea tensiunii furnizate acestuia. Scăderea tensiunii duce, în general, la o viteză de rotație mai mică, în timp ce creșterea tensiunii tinde să producă o rotație mai rapidă.