Circulator de aer DAYTON 1VCE8 24 inch 6100 Cfm 115v | AB3TMF

DAYTON 1VCE8 Circulator de aer 24 inch 6100 Cfm 115v

În stoc
Element: AB3TMF Model: 1VCE8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€616.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.970/670
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.570/465
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft230/190
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.120/100
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
CFM ridicat6100
CFM scăzut3800
CFM / Watt14.88
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM1075
Material de gardăOţel
Înălţime27 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime13.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1075/750
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete, tavan, piedestal sau IBeam
Numărul de lame3
Amperi de operare3.38/2.29
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.27 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului74dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts423/267
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăStrat de pulbere de poliester gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.658
Înălțimea navei (cm)45.21
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Material carcasăMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 13F045 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€420.93
DAYTON 13F047 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Asamblate18 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€570.15
DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 la 66 3/4 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€536.25
DAYTON 13V399 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 până la 73 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€506.71
DAYTON 13V401 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€415.01
DAYTON 13V402 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€551.64
Circulator de aer DAYTON 1LXN4 30 inch 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Asamblate30 "Plastic104 grade F21.75 "Air-Over complet închis1€2,398.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1VCE8 Circulator de aer 24 inch 6100 Cfm 115v
€616.48 /unitate