Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2NNT2 Tensiune de linie T-stat 30 - 110 F Spst | AC2WNQ

DAYTON 2NNT2 Tensiune de linie T-stat 30 - 110 F Spst

În stoc
Element: AC2WNQ Model: 2NNT2
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
€218.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Lungimea capilară60 "
CuloriLustruit
Contact Rating Rezistiv @ 120V15A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Domeniu de control30 de grade până la 110 de grade F
Răcire la încărcare completă @ 120V16A
Răcire la încărcare completă @ 240V8A
Rotor blocat rotor @ 120V96A
Rotor blocat rotor @ 240V48A
Adâncime2.125 "
Diferenţial3.5 grade F
Tip de carcasăOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă @ 120V16A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC8A
Înălţime4.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V16A
Amplificatoare inductive @ 240V8A
Tensiune de intrare24 până la 600 VAC
Amplificatoare rotor blocate @ 120V96A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V48A
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Lungime totală5.75 "
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Amperi rezistivi @ 208VAC22A
Diametrul becului de detectare.3 / 16 "
Tip senzorCapilar hidraulic
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Sensibilitate3 grade
Fir NPT1/2 "Knockout
Intervalul de tensiune24 până la 600 VAC
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9032100060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Amplificatori inductivi @ 208V (9.2A)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiuneLăţimePreț
DAYTON 1UHH1 Control tensiune linie Spdt White Analog | AB3NCC 1UHH1-Alb30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 240 VAC2.5 "€220.26
DAYTON 1UHH2 Termostat mecanic de linie volți, întrerupător SPDT, gri | AB3NCD 1UHH2-Gri30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.25 "€213.24
DAYTON 1UHH4 Control tensiune linie Analog rece | AB3NCF 1UHH4-Gri30 de grade până la 110 de grade FCapac hidraulicÎnchide pe RiseSPST24 până la 240 VAC2.25 "€150.89
DAYTON 2E815 Control tensiune linie | AB9MWM 2E815-Gri-10 grade până la 100 grade FBi-MetalDeschideți pe RiseSPST120 până la 277 VAC2 13 / 100 "€79.62
DAYTON 2NNR5 Tensiune de linie T-stat -30 la 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicÎnchide pe RiseSPST24 până la 600 VAC2.5 "€104.75
DAYTON 2NNR6 Tensiune de linie T-stat 0 la 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Bej30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.5 "€135.93
DAYTON 2NNR7 Tensiune de linie T-stat -30 la 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Gri30 de grade până la 110 de grade FCapilar hidraulicDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC2.12 "€365.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2NNT2 Tensiune de linie T-stat 30 - 110 F Spst
€218.56 /unitate