DAYTON 38Y793 Pompă tambur rotativă 304 admisie din oțel inoxidabil 1-1/4 inch | AC7XBZ

DAYTON 38Y793 Pompă tambur rotativă 304 admisie din oțel inoxidabil 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AC7XBZ Model: 38Y793

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€790.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiRotary
Diametru adaptor.2"
Material adaptorOţel inoxidabil
Tip adaptor2 "MNPT
Lungimea tubului de descărcare11-5/8 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare7 / 8 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refulare304 oțel inoxidabil
Pentru utilizare pe5, 15, 30 și 55 gal. Tobe și butoaie
Materialul garnituriiViton
GPM12 @ 135 RPM
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. GPM pentru petrol10 @ 135 RPM
Max. GPM pentru apă12 @ 135 RPM
Max. Cap16 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate2000
Cap maxim16 ft.
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire1 "OD
Lungime totală52.75 "
Intervalul de pH1 la 10
Materialul corpului pompei304 oțel inoxidabil
Material sigiliuPTFE
Lungimea tubului de aspirație39 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieSecțiuni din 3 piese
Materiale umedeOțel inoxidabil 304, PTFE, PVDF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9535
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€77.96
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€76.82
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 38Y793 Pompă tambur rotativă 304 admisie din oțel inoxidabil 1-1/4 inch
€790.75 /unitate