Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3BY48 Pompă cu piston pentru tambur 22 uncii se potrivește tamburului de 55 de galoane | AC8LHQ

DAYTON 3BY48 Pompă cu piston pentru tambur 22 uncii Se potrivește tamburului de 55 de galoane

În stoc
Element: AC8LHQ Model: 3BY48
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
€212.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de tambur acționată manual
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorTambur
Lungimea tubului de descărcare7-1/2 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare5 / 8 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare3 / 4 "
Materialul tubului de refulareOţel inoxidabil
Pentru utilizare pe15, 30 și 55 gal. Tobe
Material carcasăOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării1"
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate2000 SSU
contorizatDa
Uncii per accident vascular cerebral4 la 22
Dimensiunea de ieșire21/32 "ID, 3/4" OD
Lungime totală43 "
Materialul pistonuluiPTFE
Materialul corpului pompeiOţel inoxidabil
Material sigiliuGlandă de ambalare, reparabilă
AutoamorsareDA
Lungimea tubului de aspirație35 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/2 "
Materiale umedeOțel inoxidabil, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0655
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8413200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăTip adaptorPentru utilizare peDimensiunea intrăriiMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 2RUJ9 Pompă tambur Piston Polipropilenă | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilenă2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€77.96
DAYTON 2RUK1 Pompă tambur Piston Nylon | AC3DUA 2RUK1Nailon2 "Bung15, 30 și 55 gal. Tobe1"-122 grade F-122 grade F€109.53
Pompa tambur DAYTON 2RUK2 cu diafragma dubla din aluminiu | AC3DUB 2RUK2Aluminiu2 "Bung-3/4 "NPT-122 grade F--€536.39
Pompă de distribuire DAYTON 2UY12 0.14 uncie 5000 SSU | AC3NLY 2UY12PolipropilenăFiletatSticlă de 1 litru1"-140 grade F-176 grade F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC Pompă tambur Sifon 22 uncii 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCvrană55 gal. Tobe1"-140 grade F-140 grade F€76.82
DAYTON 38Y789 Pompă tambur Sifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilenă1-1 / 2 "Găleată5 galoane Găleatele9 / 16 "-140 grade F-140 grade F€6.82
DAYTON 38Y790 Pompă tambur rotativă 7 GPM | AC7XBW 38Y790Polipropilenă umplută cu sticlă2 "Bung15 până la 55 gal. Tobe3 / 4 "-140 grade F-140 grade F€203.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BY48 Pompă cu piston pentru tambur 22 uncii Se potrivește tamburului de 55 de galoane
€212.83 /unitate