Elice de schimb DAYTON 4DFU6 cu diametru de 42 inchi | AD7CBV

DAYTON Elice de schimb 4DFU6 cu diametru de 42 inchi

În stoc
Articol: AD7CBV Model: 4DFU6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,512.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei41-1 / 4 In.
Materialul lameiAluminiu turnat rezistent la scântei
Lățimea lamei3 11 / 16 "
Bore Dia.1-3/16 "
CFM @ 0.000-In. SP30,00034,14037,420
Calea cheii1 / 4 "
RPM max110012501370
Numărul de lame4
Smoală30 grade
Elice Dia.42 "
ComentariiUtilizat în mod obișnuit ca elice de schimb pentru ventilatoarele cabinei de pulverizare
Necesar HP @ RPM mai mare10
Necesar HP @ RPM mai mic5
HP motor necesar57-1 / 210
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1370
RPM scăzut1100
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.186
Înălțimea navei (cm)89.41
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Numărul de șuruburi de fixare (1)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPMaterialul lameiLățimea lameiCuloriSe potrivește mărciiCalea cheiiRPM maxNumărul de lamePreț
Elice de schimb DAYTON 50M234 | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
Ventilator cu lamă DAYTON 2C362 cu diametru de 18 inchi | AB9CXV 2C362-Aluminiu9.187 "---17253€120.60
Ventilator cu lame DAYTON 2C683 12 in | AB9CZM 2C683-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€90.60
Ventilator cu lamă DAYTON 2C842 12 in | AB9DAF 2C842-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€89.73
Ventilator cu lame DAYTON 2C855 12 in | AB9DAG 2C855-Aluminiu5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 Diametru elice 14 inch Diametru alez 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminiu3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 Diametru elice 10 inch Diametru alez 1/4 in | AC2URG 2MXX8-Aluminiu1.625 "---15505€22.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Elice de schimb 4DFU6 cu diametru de 42 inchi
€1,512.88 /unitate