Motor suflante DAYTON 4M100 Psc 1/2cp 1075 115 48yz Aer deschis | AD8TEN

DAYTON 4M100 Motor suflante Psc 1/2cp 1075 115 48yz Aer deschis

În stoc
Element: AD8TEN Model: 4M100

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€295.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV4
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă8.6
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel / Stud
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze3
Lungime totală10.437 "
Fază1
Sună la Centrul de apel6"
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului4"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
DAYTON 1AGF8 Motor Umbrit Stâlp 1/20 CP 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Manșon4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€307.10
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 CP 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YManșon5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGF 3LU7148YZManșon5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGG 3LU7248YZManșon5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU73 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGH 3LU7348YZManșon5.625 "3.71/460B5.437 "€348.87
DAYTON 3LU74 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGJ 3LU7448YZManșon5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGK 3LU7548YZManșon5.625 "41/460B5.437 "€340.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4M100 Motor suflante Psc 1/2cp 1075 115 48yz Aer deschis
€295.74 /unitate