Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5JLN9 Diametru elice 6 inch Diametru alez 1/4 In | AE4DHP

DAYTON 5JLN9 Diametru elice 6 inch Diametru alez 1/4 in

În stoc
Articol: AE4DHP Model: 5JLN9
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
€12.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Bore Dia.1 / 4 "
CFM @ 3000 RPM230
CuloriGri
Max. Temperatura ambientală.200 F
Numărul de lame4
Elice Dia.6"
Material elicePlastic
HP recomandat pentru motor1/70
RotațieDescărcarea de gestiune a CCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se atașează (apăsați pe axul motorului)

Variante de produs

ProdusModelTip lamăBore Dia.CuloriNumărul de lameElice Dia.RotațiePreț
DAYTON 5JLN5 Diametru elice 6 inch Diametru alez 3/16 in | AE4DHK 5JLN5-3 / 16 "Alb66"Descărcare față de CW€12.84
DAYTON 5JLN6 Diametru elice 6 inch Diametru alez 1/4 in | AE4DHL 5JLN6-1 / 4 "Alb46"Descărcare față de CW€12.84
DAYTON 5JLN7 Diametru elice 6 inch Diametru alez 5/16 In | AE4DHM 5JLN7-5 / 16 "Alb46"Descărcare față de CW€12.84
DAYTON 5JLN8 Diametru elice 6 inch Diametru alez 3/16 In | AE4DHN 5JLN8-3 / 16 "Gri46"Descărcarea de gestiune a CCW€12.84
DAYTON 5JLP0 Diametru elice 6 inch Diametru alez 5/16 In | AE4DHQ 5JLP0-5 / 16 "Gri46"Descărcarea de gestiune a CCW€12.84
DAYTON 5JLP1 Diametru elice 6 1/2 inch Diametru alez 3/16 in | AE4DHR 5JLP1-3 / 16 "Alb56-1/2 "Descărcare față de CW€12.84
DAYTON 5JLP2 Diametru elice 6 1/2 inch Diametru alez 1/4 in | AE4DHT 5JLP2-1 / 4 "Alb56-1/2 "Descărcare față de CW€12.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5JLN9 Diametru elice 6 inch Diametru alez 1/4 in
€12.84 /unitate