Unitate de încălzire hidrică DAYTON 5YH20 21 inch lățime 12 inch D | AE7HDY

DAYTON 5YH20 Unitate de încălzire hidrică 21 inch lățime 12 inch D

În stoc
Articol: AE7HDY Model: 5YH20

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,068.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de unitate hidronică
Flux de aerCfm 1400
Direcția debitului de aerOrizontală
amperi2.2
Tip bobinăAntet
Adâncime12 "
Tip încălzitorApă / abur
Înălţime24.25 "
Hz60
Intrare / ieșire NPT1-1/4 "
Max. Operarea PSI75
Max. Temperatura de funcționare.320 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/12
Înălțimea de montare10 ft.
Ieșire @ 2 PSI Steam84,000 BtuH
Ieșire @ 200 F apă61,000 BtuH
Fază1
Voltaj115
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)68.83
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip protecție ventilator (non OSHA)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeMax. Operarea PSICarcasa motoruluiCP motorPreț
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC1 28 inch lățime 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€5,048.08
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC2 28 inch lățime 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,710.27
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC3 19 inch D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "Cfm 50005.419 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,451.76
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 1EBC4 20 inch D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "Cfm 55009.0020 "37.75 "150Rama deschisa1/2€6,930.36
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 3DUF7 18 inch H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "Cfm 4500.89"18 "150Total închis16W€1,432.70
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG4 28 inch lățime 14 inch D | AD8XRY 4NHG428 "Cfm 35004.514 "30.25 "150Rama deschisa1/3€4,787.96
Unitate de încălzire hidrică DAYTON 4NHG5 28 inch lățime 18 inch D | AD8XRZ 4NHG528 "Cfm 42005.418 "30.25 "150Rama deschisa1/2€5,274.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5YH20 Unitate de încălzire hidrică 21 inch lățime 12 inch D
€2,068.79 /unitate