DAYTON 7AN36 Diametru roată ventilator 30 1/2 inch cu pachet de antrenare | AF3CFY

DAYTON 7AN36 Diametrul roții ventilatorului Plenum 30 1/2 inch cu pachet de antrenare

În stoc
Articol: AF3CFY Model: 7AN36

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,666.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Plenum
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.250-In. SP14,817
CFM @ 0.500-In. SP14,475
CFM @ 0.750-In. SP14,134
CFM @ 1.000-In. SP13,765
CFM @ 1.250-In. SP13,394
CFM @ 1.500-In. SP13,016
CFM @ 1.75-In. SP12,538
CFM @ 2.000-In. SP12,059
CFM @ 2.500-In. SP10,889
CFM @ 3.000-In. SP9159
Fan RPM1099
Adâncimea cadrului27-1/2 "
Finisaj cadruEmail copt
Înălțimea cadrului42 In.
Materiale cadruOţel
Lățime cadru42 In.
Amplificatori de încărcare completă20.6-18.7 / 9.3
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP7.479
Max. Temp admisie104 grade F
Max. RPM rotire1620
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor7.5
RPM motor1745
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală
Fază3
ComentariiCentura furnizată este pentru locația tipică de montare a motorului
Înălțimea liniei centrale a arborelui (în.)21
Diagrama arborelui.1-11/16 "
Extensie arbore dincolo de cadru (in.)4-1 / 2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.49
Sone @ 1.500-in. SP @ 5 ft.31
TipCu pachetul Drive
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților30 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 244.4058
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMAdâncimea cadruluiFinisaj cadruPreț
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL3 cu 13 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL4 cu 15 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL5 cu diametrul roții ventilatorului cu 18 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEL 4TDL5------22-1/2 "-€2,108.78
DAYTON 4TDL6 cu diametrul roții ventilatorului cu 22 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEM 4TDL6------25-5/8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 Plenum Diametru roată a ventilatorului 22 inchi mai puțin pachet de antrenare | AD9KEN 4TDL7------19-3/4 "Email copt€5,162.50
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL8 24 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEP 4TDL8------23 "Email copt€6,274.75
DAYTON 4TDL9 Plenum Diametru roată ventilator 27 3/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEQ 4TDL9------23 "Email copt€6,453.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AN36 Diametrul roții ventilatorului Plenum 30 1/2 inch cu pachet de antrenare
€9,666.36 /unitate