Clema basculantă Destaco 225-U este potrivită pentru ținerea staționară a piesei de prelucrat în fabricile de prelucrare a lemnului și producție. Această clemă basculară este o alegere potrivită pentru aplicațiile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Dispune de o bară în formă de U care este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Această caracteristică permite lucrătorului să ajusteze clema basculară pentru piese de prelucrat de diferite dimensiuni. Această clemă manuală este concepută pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe și axuri de prindere standard. Clema basculantă Destaco 225-U vine cu un ax din neopren reglabil care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Are o construcție din oțel pentru a minimiza deteriorarea / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare. Clemele din seria Destaco 225 sunt oferite și în toate variantele din oțel inoxidabil, cu bară în U cu bază dreaptă și cu Toggle Lock Plus. Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema de blocare cu comutator de menținere orizontală Destaco 225-U este proiectată pentru efectuarea sarcinilor de asamblare, verificarea elementelor de fixare și închidere și pentru operațiuni de prelucrare a lemnului în unități industriale. Această clemă poate fi folosită și pentru operațiuni de prelucrare a alimentelor și sudare, dar nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare.
Caracteristici:
- Clema basculantă Destaco 225-U are o construcție din oțel pentru a rezista la impacturi dure și pentru a minimiza uzura împotriva mediilor corozive.
- Are un design cu profil redus pentru a oferi un spațiu maxim de mână între mânerul clemei și bara în U pentru a asigura ușurința în operare.
- Clema de blocare a comutatorului Destaco de menținere orizontală are un mâner din plastic care oferă aderență maximă și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Are o bază în stil flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme de menținere verticale într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi cleme de braț în stil cârlig J, cleme de mâner în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Clema basculantă Destaco 225-U acceptă diverse accesorii, inclusiv axul din neopren cu vârf plat (Destaco 225208-M) pentru ținerea piesei de prelucrat și șaiba cu flanșă Destaco 507107 pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema basculantă Destaco 225-U este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare cu comutare orizontală Destaco 225-U are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare care permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această clemă basculară poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
A. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 225-U, marca oferă și bară în U cu bază dreaptă (Destaco 225-UB) și Toggle Lock Plus activat (Destaco 225-UR) cleme orizontale de asemenea.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi operațiunile de prelucrare a lemnului și metalelor.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U, cum ar fi clema basculară Destaco 225-U, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.