Cleme orizontale sunt echipate cu un maner care este orientat paralel cu baza in pozitia blocata. Mișcarea acestui mâner împinge brațele de prindere și axul atașat împotriva pieselor de prelucrat pentru a asigura o prindere sigură. Aceste cleme manuale sunt potrivite pentru aplicații care necesită prinderea/detașarea repetată a pieselor de prelucrat. Seria Destaco 225 Clemele de prindere orizontale au o bară de prindere în formă de U pentru a permite reglarea rapidă a arborelui. Au un design cu profil redus, ceea ce le face ideale pentru instalare/exploatare în spații restrânse. Clema manuală Destaco 225-UBSS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii abrazive. De asemenea, se potrivește un ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal reglabil de-a lungul barei de cleme pentru a preveni slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat pe parcursul operațiunii. Această clemă are o bază dreaptă pentru o instalare sigură pe suprafețele verticale laterale. Raptor Supplies oferă și această clemă în variante având construcție din oțel, bază cu flanșă și mecanism Toggle Lock Plus.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 225-UBSS este potrivită pentru industria aerospațială, bunuri de larg consum, auto și alimentație și ambalare pentru verificarea montajelor, sudare, asamblare și operațiuni de prelucrare a lemnului. Poate fi folosit și pentru a efectua operațiuni de închidere pe corpuri de iluminat, cum ar fi ușile camerei/de acces, capacele și capacele.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 225-UBSS are un stil de montare pe bază dreaptă pentru o instalare sigură pe suprafețe verticale.
- Este echipat cu o bară în U pentru reglarea flexibilă a ansamblurilor de ax și atașarea accesoriilor, cum ar fi seturi de brațe transversale.
- Această clemă are un design cu profil redus pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalare / operare.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în condiții abrazive.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 600 lb.
- Mânerul său ergonomic reduce oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Mânerul de clemă poate fi mișcat în sus până la 70 de grade pentru a deschide bara de clemă până la 92 de grade.
- Brațul de clemă are o înălțime de 1.8 inchi și o lungime de 2.72 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies furnizează aceste axe din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru ținerea pieselor de prelucrat prin atașarea la brațul de clemă al clemei Destaco 225-UBSS.
- Destaco 507907: Aceste șaibe cu flanșe sunt utilizate pentru reglarea flexibilă a axului în funcție de piesele de prelucrat de diferite dimensiuni.
- Destaco 207426-Q: Aceste seturi de brațe transversale pot fi furnizate de Raptor Supplies pentru atasarea a doua fusuri la bratul de prindere in acelasi timp.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 225-UBSS respectă standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 225-UBSS este fixată în siguranță pe o suprafață/piesa de lucru plană, verticală, folosind găuri filetate pe baza dreaptă.
- Această clemă necesită spațiu minim deasupra capului pentru ușurință în utilizare, deoarece mânerul și bara de clemă se deschid în sus.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 225-UBSS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale în variante cu bază cu flanșă (225-USS) pentru instalare pe suprafete orizontale. Destaco furnizează, de asemenea, o clemă similară cu construcție din oțel (225-UB) pentru rezistența structurală pentru a rezista la îndoire / rupere în condiții de utilizare aspră.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme orizontale de tip bară în U, cum ar fi Destaco 225-UBSS, au un arbore care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco dispune de funcția Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate livra Destaco 225-UR Clemă de fixare orizontală cu specificații similare cu cea a clemei Destaco 225-UBSS cu caracteristică Toggle Lock Plus, bază cu flanșă și construcție din oțel.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.