Cleme orizontale sunt echipate cu un mâner care este plasat paralel cu baza în poziția blocată pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva piesei de prelucrat. Aceste cleme manuale țin în siguranță piesele de prelucrat care necesită prindere / detașare repetate. Seria Destaco 225 Clemele de prindere orizontale au o bară de prindere în formă de U pentru reglarea rapidă a arborelui și atașarea accesoriilor, cum ar fi seturi de brațe transversale, pentru a regla clema în funcție de diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat. Au un design cu profil redus pentru instalare/operare rapidă și ușoară în spații restrânse. Clema manuală Destaco 225-USS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii abrazive. Acesta găzduiește un ax reglabil din oțel inoxidabil cu cap hexagonal de-a lungul barei de cleme pentru a preveni slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat pe parcursul operațiunii. Această clemă are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare sigură pe suprafețe orizontale. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel pentru rigiditate structurala; bază dreaptă pentru instalare pe suprafețe verticale laterale. De asemenea, oferim o clemă similară cu mecanism Toggle Lock Plus pentru aplicații care necesită blocare secundară.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 225-USS este ideală pentru închiderea dispozitivelor de fixare precum ușile camerei/de acces, capacele și capacele. Este, de asemenea, potrivit pentru verificarea montajelor, sudarea, prelucrarea lemnului și operațiunile de asamblare în industria aerospațială, bunuri de larg consum, auto și industria alimentară și de ambalare.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 225-USS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii abrazive.
- Este echipat cu o bară de strângere în U pentru a atașa ansamblurile de arbore reglabile și accesorii precum seturi de brațe transversale.
- Această clemă are un design cu profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu de instalare/operare.
- Are o bază cu flanșă pentru montarea în siguranță pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 600 lb.
- Mânerul său poate fi mișcat în sus până la 70 de grade pentru a deschide bara de cleme până la 92 de grade.
- Brațul de clemă are o înălțime de 1.31 inchi și o lungime de 2.69 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies furnizează aceste axe din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pentru a ține piesele de prelucrat atunci când sunt atașate la brațul clemei Destaco 225-USS.
- Destaco 507907: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate pentru reglarea flexibilă a unui arbore în funcție de piesele de prelucrat de diferite dimensiuni.
- Destaco 207426-Q: Aceste seturi de brațe transversale pot ajuta la atașarea a două arbore la brațul de prindere în același timp.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 225-USS respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 225-USS poate fi montată în siguranță pe o suprafață plană orizontală/piesa de prelucrat folosind găuri filetate pe baza sa cu flanșă.
- Această clemă necesită un spațiu minim deasupra capului pentru a deschide cu ușurință mânerul și bara în sus.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 225-USS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă o clemă manuală similară cu construcție din oțel (225-U) pentru rezistența structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea. Destaco furnizează și o clemă manuală cu bază dreaptă (225-UBSS) pentru montaj pe suprafete verticale laterale.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme de fixare orizontale în stil bară în U, cum ar fi Destaco 225-USS, au un ax care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco dispune de funcția Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate livra, de asemenea, clemă Destaco 225-URSS cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a acesteia.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la diferite culori ale mânerului până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.