Cleme orizontale sunt echipate cu un maner care este orientat paralel cu baza in pozitia blocata. Mișcarea de rotație a acestor mânere asigură o prindere sigură prin împingerea brațului de prindere și a axului atașat împotriva pieselor de prelucrat. Clemele de prindere orizontale din seria Destaco 225 sunt ideale pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în operațiunile de prelucrare a lemnului, verificarea dispozitivelor, asamblare și închidere. Aceste cleme manuale sunt potrivite pentru aplicații care necesită prinderea/detașarea repetată a pieselor de prelucrat. Acestea au o bară de strângere în formă de U pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere, reducând astfel timpul de nefuncționare și împiedicând achiziționarea unei cleme separate pentru diverse aplicații. Această caracteristică permite, de asemenea, utilizatorilor să ajusteze clema în funcție de piese de prelucrat de diferite dimensiuni, adăugând accesorii, cum ar fi seturi de brațe transversale. Clemele din seria 225 au un design cu profil redus pentru a crește ușurința de operare în spații înguste și pentru a reduce spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor. Clema manuală Destaco 225-UB are o construcție din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a preveni îndoirea sau ruperea sub sarcini mari. De asemenea, se potrivește un ax din neopren reglabil de-a lungul barei de cleme pentru a preveni slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat și pentru a le menține staționare pe toată durata operației. Această clemă are o bază dreaptă pentru instalare pe suprafețe verticale laterale. Raptor Supplies oferă și această clemă în variante având construcție din oțel inoxidabil, bază cu flanșă și mecanism Toggle Lock Plus.
Utilizari:
- Această clemă orizontală Destaco 225-UB este utilizată în transporturi, industria aerospațială, auto și industria alimentară și de ambalare pentru verificarea montajelor, sudare, asamblare și testare și operațiuni de prelucrare a lemnului. De asemenea, poate fi folosit pentru a ține și închide diverse dispozitive, cum ar fi ușile camerei/de acces, capacele și capacele.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 225-UB are un stil de montare pe bază dreaptă pentru montarea clemei pe suprafețe verticale.
- Este echipat cu o bară în U pentru reglarea ansamblurilor de ax și atașarea accesoriilor precum seturi de brațe transversale.
- Această clemă vine cu un design cu profil redus pentru a minimiza necesarul de spațiu.
- Mânerul ușor de ținut reduce oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Mânerul de clemă se rotește cu până la 70 de grade în sus pentru a deschide bara de clemă până la 92 de grade.
- Are o construcție din oțel pentru a minimiza deteriorarea/uzura din cauza condițiilor abrazive, oferind o capacitate maximă de reținere de 500 lb.
- Această clemă are o înălțime de 1.56 inchi și lungimea brațului de clemă de 2.69 inci.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies livrează Destaco 225208-M ax din neopren lipit cu vârf plat pentru ținerea pieselor de prelucrat prin atașarea la brațul de prindere.
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii precum șaiba cu flanșă 507107 pentru reglarea flexibilă a arborelui în clema Destaco 225-UB.
- Setul de brațe transversale Destaco 207426-Q poate fi atașat și la brațul de prindere pentru a găzdui două axe în același timp.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 225-UB este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 225-UB este fixată în siguranță pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele verticale plane folosind două perechi de găuri filetate pe baza dreaptă.
- Această clemă necesită un spațiu minim deasupra capului pentru ușurință în utilizare, deoarece mânerul și bara de clemă se deschid în sus.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 225-UB sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă variante similare de clemă manuală cu bază cu flanșă (225-U) pentru instalare pe suprafete orizontale. De asemenea, oferim cleme similare cu construcție din oțel inoxidabil (225-UBSS) pentru rezistență la coroziune și utilizare în medii exterioare. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 225-UB, vizitați Cleme din seria Destaco 225 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme tip bară în U, cum ar fi clema basculară Destaco 225-UB, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei atunci când este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco integrează caracteristica Toggle Lock Plus în multe cleme manuale pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate furniza o clemă orizontală Destaco 225-UR, având specificații similare cu cele ale clemei Destaco 225-UB, împreună cu caracteristica Toggle Lock Plus și o bază cu flanșă.