Cleme orizontale dispune de un mâner (orientat paralel cu baza în poziția blocată) pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva piesei de prelucrat pentru a asigura o prindere sigură. Aceste cleme manuale țin în siguranță piesele de prelucrat care necesită prindere / detașare repetate. Seria Destaco 225 Clemele de prindere orizontale sunt echipate cu o bară de strângere în formă de U pentru a permite reglarea rapidă a arborelui și sunt compatibile cu accesorii precum seturi de brațe transversale pentru ajustarea în funcție de piesele de diferite dimensiuni. Au un design cu profil redus pentru ușurința instalării/exploatării în spații restrânse. Clema manuală Destaco 225-UR are o construcție din oțel pentru rezistență structurală pentru a preveni îndoirea / ruperea în cazul utilizării severe. De asemenea, se potrivește cu un ax din neopren cu vârf plat reglabil de-a lungul barei de cleme pentru a preveni slăbirea sau alunecarea pieselor de prelucrat pe parcursul operațiunii. Această clemă are o bază cu flanșă pentru o instalare sigură pe suprafețe orizontale. Vine cu mecanism Toggle Lock pentru a preveni blocarea accidentală a clemei. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; bază dreaptă pentru instalare pe suprafețe verticale laterale. De asemenea, oferim o clemă similară fără mecanism Toggle Lock Plus pentru aplicațiile care nu necesită blocare secundară.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 225-UR poate fi utilizată pentru a efectua operațiuni de închidere pe corpuri de iluminat, cum ar fi ușile camerei/de acces, capacele și capacele. Este, de asemenea, potrivit pentru verificarea instalațiilor, sudarea, asamblarea și operațiunile de prelucrare a lemnului în industria aerospațială, a bunurilor de larg consum, auto și industria alimentară și de ambalare.
Caracteristici:
- Clema orizontală Destaco 225-UR este echipată cu o bară în U pentru a atașa ansambluri flexibile de arbore și accesorii, cum ar fi seturi de brațe transversale.
- Vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării.
- Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare sigură pe o suprafață orizontală / piesa de prelucrat.
- Această clemă are un design cu profil redus pentru a minimiza necesarul de spațiu pentru instalare / operare.
- Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală pentru a rezista la uzura obișnuită.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 500 lb.
- Mânerul său ergonomic reduce oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Mânerul de clemă poate fi mișcat în sus până la 70 de grade pentru a deschide bara de clemă până la 92 de grade.
- Brațul de clemă are o înălțime de 1.8 inchi și o lungime de 2.69 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco 225208-M: Raptor Supplies furnizează aceste axe din neopren lipite cu vârf plat pentru ținerea pieselor de prelucrat prin atașarea la brațul de clemă al clemei Destaco 225-UR.
- Destaco 507107: Aceste șaibe cu flanșe sunt utilizate pentru reglarea flexibilă a axului în funcție de piesele de prelucrat de diferite dimensiuni.
- Destaco 207426-Q: Aceste seturi de brațe transversale pot fi furnizate de Raptor Supplies pentru atasarea a doua fusuri la bratul de prindere in acelasi timp.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 225-UR respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 225-UR este fixată în siguranță pe o suprafață plană orizontală/piesa de prelucrat folosind găuri filetate pe baza cu flanșă.
- Această clemă necesită un spațiu minim deasupra capului, deoarece mânerul și bara de clemă se deschid în sus, ceea ce asigură o operare ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 225-UR sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă o clemă manuală similară cu construcție din oțel inoxidabil (225-URSS) pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Destaco furnizează, de asemenea, o clemă manuală fără mecanism Toggle Lock Plus (225-U) pentru reducerea costurilor de operare acolo unde blocarea secundară a clemei nu este necesară.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme orizontale de tip bară în U, cum ar fi Destaco 225-UR, au un ax care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare orizontală a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical sau perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralelă cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Destaco oferă funcția Toggle Lock Plus în multe cleme manuale care acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clemele rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea logo-ului Destaco de pe cleme.