Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM224110N Ancoră orizontală pentru fixare tijă, dimensiune tijă de 3/8 inch, placată cu zinc, 25, 25 buc | CD2FZG 54PD68

DEWALT PFM224110N Ancoră orizontală pentru fixare tijă, dimensiune tijă de 3/8 inch, placată cu zinc, 25, 25 buc.

În stoc
Articol: CD2FZG Model: PFM224110NCrucea Ref: 54PD68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€84.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de prindere orizontală a tijei
Material de ancorareOţel
CuloriSilver
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1 / 2 "
Capacitate de încărcare2810 lbs.
MaterialOţel
Tipul punctului#3
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
Lungime coadă1"
Mărimea3 / 8-16
StandardListat UL
TipOrizontală
Foloseste cu54PE03

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM224110N Ancoră orizontală pentru fixare tijă, dimensiune tijă de 3/8 inch, placată cu zinc, 25, 25 buc.
€84.76 /ambalaj