Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Curea de suspendare DMC ICI-24 10ft L oțel placat cu cupru | AD8WJL 4NCD4

DMC ICI-24 Curea de suspendare 10ft L oțel placat cu cupru

În stoc
Articol: AD8WJL Model: ICI-24Crucea Ref: 4NCD4
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
€11.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea agățată
Ecartament24
Diametrul gaurii.3 / 16-1 / 4 "
Lungime10ft
MaterialOțel placat cu cupru
Grosime0.025 "
Tipperforata
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentLungimeMaterialGrosimePreț
Curea de suspendare DMC 20P100, oțel galvanizat, lungime de 100 de picioare | AD8WJD 4NCC6 20P10020100ftOțel galvanizat0.038 "€40.11
Curea de suspendare DMC 24P100, lungime de 100 de picioare, oțel galvanizat | AD8WJH 4NCD1 24P10024100ftOțel galvanizat0.025 "€35.01
DMC 24CC100 Curea de suspendare 100ft L oțel placat cu cupru | AD8WJM 4NCD5 24CC10024100ftOțel placat cu cupru0.025 "€103.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DMC ICI-24 Curea de suspendare 10ft L oțel placat cu cupru
€11.68 /unitate