Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD Transmițător de presiune diferențială, presiune maximă de 10 PSI | AC2CGB 2HLZ2

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de presiune diferențială DM-2002-LCD, presiune maximă de 10 PSI

În stoc
Element: AC2CGB Model: DM-2002-LCDCrucea Ref: 2HLZ2
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
€272.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de presiune cu LCD
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneghimpat
Evaluare curent38 mA
Afișaj TipLCD
Rezistența buclei0 la 1250 Ohm
Presiune maximă10 psig
Orientare montareVertical
Gama de operare0 până la 0.25" wc
Amperi de ieșire4 până la 20mA
Necesar de energie10 până la 35V DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transmițător de presiune diferențială Dwyer Instruments DM-2002-LCD conceput pentru monitorizarea presiunii gazului în operațiunile de control al ventilatorului și filtrare
    • Carcasa turnată din plastic umplută cu sticlă oferă protecție împotriva contaminanților externi, asigurând în același timp funcționarea pe termen lung
    • Buton digital de control zero și interval pentru verificări ușoare de calibrare și răspuns rapid la schimbarea presiunii în semnalizare fără întârziere
    • Configurare buton inviolabile pentru prevenirea modificărilor accidentale ale setărilor
    • Dispune de fiting ghimpat de 1/8 inch pentru instalare ușoară și conexiune sigură

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Transmițător de presiune diferențială, WC de la 0 la 0.25 inchi | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Transmitator de presiune€399.58
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Transmițător de presiune diferențială, 0 până la 0.5 inchi Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Transmitator de presiune€407.89
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Transmițător de presiune diferențială, 0 până la 1 inch Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 2 inchi | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 3 inchi | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Transmițător de presiune diferențială, Wc de la 0 la 5 inchi | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Transmitator de presiune-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Transmițător de indicare a presiunii diferențiale, WC de 0.25 inchi | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Transmitator de presiune-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Transmițător de presiune diferențială DM-2002-LCD, presiune maximă de 10 PSI
€272.99 /unitate