Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE GROUP CVC-63-2424 Capac pentru cărucior 24 x 24 x 63 Nailon alb | AC7VQW 38X088

EAGLE GROUP CVC-63-2424 Capac cărucior 24 x 24 x 63 Nylon alb

În stoc
Articol: AC7VQW Model: CVC-63-2424Crucea Ref: 38X088

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€547.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoperta coșului
ÎnchidereCârlig și buclă
CuloriAlb
MaterialNylon acoperit
Inălțime totală63 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP CVC-54-1836 Capac pentru cărucior 36 x 18 x 54 Nailon alb | AC7VQG 38X075 CVC-54-1836Alb54 "36 "18 "€538.45
EAGLE GROUP CVC-63-1836 Capac pentru cărucior 36 x 18 x 63 Nailon alb | AC7VQH 38X076 CVC-63-1836Alb63 "36 "18 "€547.38
EAGLE GROUP CVC-54-1848 Capac pentru cărucior 48 x 18 x 54 Nailon alb | AC7VQJ 38X077 CVC-54-1848Alb54 "48 "18 "€569.17
EAGLE GROUP CVC-63-1848 Capac cărucior 48 x 18 x 63 Nailon alb | AC7VQK 38X078 CVC-63-1848Alb63 "48 "18 "€592.11
EAGLE GROUP CVC-54-1860 Capac pentru cărucior 60 x 18 x 54 Nailon alb | AC7VQL 38X079 CVC-54-1860Alb54 "60 "18 "€605.94
EAGLE GROUP CVC-63-1860 Capac pentru cărucior 60 x 18 x 63 Nailon alb | AC7VQM 38X080 CVC-63-1860Alb63 "60 "18 "€647.19
EAGLE GROUP CVC-54-2148 Capac pentru cărucior 48 x 21 x 54 Nailon alb | AC7VQN 38X081 CVC-54-2148Alb54 "48 "21 "€564.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP CVC-63-2424 Capac cărucior 24 x 24 x 63 Nylon alb
€547.38 /unitate