Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US EC56224 Bit cablu divizat 9/16 inch Diametru 24 Inch Lungime | AG3ETT 33GM57

EAGLE TOOL US EC56224 Bit cablu despărțit 9/16 inch Diametru 24 inch Lungime

În stoc
Element: AG3ETT Model: EC56224Crucea Ref: 33GM57
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
€59.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de cablu
Bit Dia.9 / 16 "
Tăierea muchieiPunct divizat
Diametru9 / 16 "
Lungime24 "
Lungime totală24 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1184
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
EAGLE TOOL US EC56218 Bit cablu despărțit 9/16 inch Diametru 18 inch Lungime | AG3ETR 33GM56 EC5621818 "18 "€55.96
EAGLE TOOL US EC56236 Bit cablu divizat 9/16 inch Diametru 36 inch Lungime | AG3ETU 33GM58 EC5623636 "36 "€60.67
EAGLE TOOL US EC56254 Bit cablu despărțit 9/16 inch Diametru 54 inch Lungime | AG3ETV 33GM59 EC5625454 "54 "€59.54
EAGLE TOOL US EC56272 Bit cablu despărțit 9/16 inch Diametru 72 inch Lungime | AG3ETW 33GM60 EC5627272 "72 "€48.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US EC56224 Bit cablu despărțit 9/16 inch Diametru 24 inch Lungime
€59.42 /unitate