EAGLE 1972 Raft pentru dulap din oțel pentru 22 galoane, dulap de siguranță, 18-3/4 in D | AG8DEH

EAGLE 1972 Raft din oțel pentru dulap de 22 de galoane, dulap de siguranță, 18-3/4 in D

Post: AG8DEH Model: 1972
€90.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft
Adâncime18.75 "
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model1970, 1972
MaterialOţel
Greutate11 lb.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimePentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeMaterialCapacitate de deversareGreutatePreț
EAGLE 1915 Raft 1 inch H 40 inch latime 14-3/4 inch D | AC3TNW 2W427 191540 "-14.75 "-1"Oțel galvanizat--€2,242.13
EAGLE 1911 Raft din oțel galvanizat 28-1/4 inch lățime | AC3TQR 2W684 191128.25 "-28.25 "-1.25 "Oțel galvanizat--€138.05
EAGLE 1919 Raft 1 inch H 20 inch latime 15 inch D | AC9VKJ 3KN38 191920 "-15 "-1"Oțel galvanizat--€60.15
EAGLE CRA-1918 Raft, acoperit cu epoxi, metal | AC9VKR 3KN46 CRA-191828 "Albastru28 "-1"---€314.35
EAGLE CRA-1901 Raft dulap pentru acid 14-3/4 inch adâncime | AD2EEP 3NPJ5 CRA-190113.75 "Alb14.75 "-1"polietilenă0.25 gal.-€78.36
EAGLE CRA-1900 Raft dulap pentru acid 13-3/4 inch latime | AD2EEQ 3NPJ7 CRA-190013.75 "Galben14.75 "-1"polietilenă0.25 gal.-€69.73
EAGLE CRA-1912 Polietilenă cu lățime de 39 inchi pentru dulap acid | AD2EFC 3NPL1 CRA-191239 "Galben14.75 "-1"polietilenă1 gal.-€174.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1972 Raft din oțel pentru dulap de 22 de galoane, dulap de siguranță, 18-3/4 in D
€90.02 /unitate