Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2024-8-8SS Adaptor furtun Mnpt la Jic 1/2-14 x 3/4-16 | AD8GYB 4KFN9

EATON 2024-8-8SS Adaptor furtun Mnpt la Jic 1/2-14 x 3/4-16

În stoc
Articol: AD8GYB Model: 2024-8-8SSCrucea Ref: 4KFN9
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
€103.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1 / 2-14
Tip adaptorCot de 90 de grade
finalizareaSimplu
Material de montaj316 oțel inoxidabil
Lungime1.47 "
Dimensiune JIC masculin (in.)3 / 4-16
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Tip filetNPT masculin La masculin JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307929000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip adaptorLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
EATON 2024-4-6SS Adaptor furtun Mnpt la Jic 1/4-18 x 9/16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SSCot de 90 de grade1.09 "9 / 16-187000 PSI-
RFQ
EATON 2024-12-8SS Adaptor furtun Mnpt la Jic 3/4-14 x 3/4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SSCot de 90 de grade1.59 "3 / 4-165000 psi€284.53
EATON 2024-12-16SS Adaptor Mnpt la Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Oțel inoxidabil | AD9XYC 4VRD4 2024-12-16SSCot de 90 de grade1.78 "1-5/16-123500 psi€395.07
EATON 2024-8-4SS Adaptor pentru furtun Mnpt la Jic 1/2-14 x 7/16-20 | AD9XYD 4VRD5 2024-8-4SSCot de 90 de grade1.47 "7 / 16-206000 PSI€270.33
EATON 2024-16-12SS Adaptor Mnpt la Jic 1 - 11-1/2 x 1 1/16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SSCot de 90 de grade1.97 "1-1/16-124000 PSI€525.08
EATON 2024-16-16SS Adaptor Mnpt la Jic 1 - 11 1/2 x 1 5/16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSCot1.97 "1-5/16-124000 PSI€268.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2024-8-8SS Adaptor furtun Mnpt la Jic 1/2-14 x 3/4-16
€103.36 /unitate