EATON 2807-16X25 Furtun multifuncțional Sârmă împletită din oțel inoxidabil 25 picioare | AG2XKT 32MZ78

EATON 2807-16X25 Furtun multifuncțional Sârmă împletită din oțel inoxidabil 25 picioare

În stoc
Articol: AG2XKT Model: 2807-16X25Crucea Ref: 32MZ78

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€880.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de uz general
Materialul de acoperireOţel inoxidabil
Dimensiune bord16
Furtun în interiorul Dia.7 / 8 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.1-1/32 "
Min. Raza de indoire9"
Presiune de funcționare1000 psi
ArmareÎmpletitură din oțel inoxidabil
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-100 de grade până la 450 de grade
Materialul tubuluiPTFE
Tipmultifuncțională
Evaluarea vidului12 inci Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4009210000

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul de acoperireDimensiune bordLungimeMaterialMin. Raza de indoirePresiune de funcționareArmarePreț
EATON 2807-4-25 Furtun hidraulic în vrac 3/16 25 picioare | AA2BCC 10C381 2807-4-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil4--2"3000 psi1 fire de sârmă€254.10
EATON 2807-5-25 Furtun hidraulic în vrac 1/4 25 picioare | AA2BCD 10C382 2807-5-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil5--3"3000 psi1 fire de sârmă€302.44
EATON 2807-6-25 Furtun hidraulic vrac 5/16 25 picioare | AA2BCE 10C383 2807-6-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil6--4"2500 psi1 fire de sârmă€348.01
EATON 2807-8-25 Furtun hidraulic în vrac 13/32 25 picioare | AA2BCF 10C384 2807-8-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil8--5.25 "2000 psi1 fire de sârmă€434.98
EATON 2807-10-25 Furtun hidraulic în vrac 1/2 25 picioare | AA2BCG 10C385 2807-10-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil10--6.5 "1500 psi1 fire de sârmă€525.95
EATON 2807-12-25 Furtun hidraulic în vrac 5/8 25 picioare | AA2BCH 10C386 2807-12-25Furtun hidraulicSârmă din oțel inoxidabil12--7.75 "1200 psi1 fire de sârmă€716.02
EATON HC7210 Furtun hidraulic termoplastic 10 picioare | AA8KTJ 18Y529 HC7210Ansamblu furtun hidraulic--10fttermoplastic---€650.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2807-16X25 Furtun multifuncțional Sârmă împletită din oțel inoxidabil 25 picioare
€880.29 /unitate