Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FD3020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet | AG8NHJ 46MX13

EATON FD3020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8NHJ Model: FD3020Crucea Ref: 46MX13
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
€1,082.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi20A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

Întrerupătorul cu carcasă turnată Eaton FD3020 Seria C este un tip de întrerupător complet. Este conceput pentru a proteja un circuit electric de daune cauzate de fluxurile excesive de curent.

Caracteristici:

  • Acest întrerupător cu cadru F este proiectat pentru aplicații HID (descărcare de mare intensitate) și alimentare inversă.
  • Dispune de un ansamblu de declanșare magnetic termic pentru a oferi atât funcții de limitare a curentului pe termen lung, cât și instantanee pentru protecție maximă împotriva supracurentului și scurtcircuitelor.
  • Are o configurație cu 3 poli care oferă o capacitate de întrerupere de 35kA @ 480V la 20A, ideală pentru aplicații de iluminat sau încălzire.
  • Această unitate dispune de o conexiune prin bolt pentru o instalare ușoară și, de asemenea, asigură o configurare a cablajului fără probleme.
  • Designul său turnat al carcasei ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu mic.

Întrebări frecvente:

Î. Care este rolul unui întrerupător cu trei poli?

A. Aceste întrerupătoare de circuit cu trei poli de mare putere sunt proiectate pentru a conecta trei conductori diferiți pentru utilizare în motoare industriale de mare putere. Când are loc o supratensiune în oricare dintre conductori, întrerupătorul se declanșează și circuitul se deschide pentru a preveni pericolele de incendiu.

Î. Care este speranța de viață a întrerupătoarelor cu carcasă turnată (MCCB)?

A. Este de așteptat să fie de 30 de ani în medii favorabile și întreținere regulată.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
EATON ED2200 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit2240V€815.48
EATON ED3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3150 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3200 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3225 Întrerupător cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FD3020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet
€1,082.62 /unitate