EAZYPOWER 50616 Accesorii scule oscilante Hss 4 buc. | AG3EPA 32ZV12

EAZYPOWER 50616 Accesorii scule oscilante Hss 4 buc.

Post: AG3EPA Model: 50616Crucea Ref: 32ZV12

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesorii pentru unelte oscilante
MaterialBi-Metal / Oțel de mare viteză
Număr de bucați4
Lungime totală4"
Mărimea2-11/16", 1-1/8", 7/8", 2-1/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8202990000

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialNumăr de bucațiLungime totalăMărimeaPreț
EAZYPOWER 50607-1 Accesorii pentru scule oscilante 4 inch 40 buc. | AG3DWM 32ZU97 50607-1Accesorii pentru unelte oscilanteOxid de aluminiu/Bi-Metal/Carbură granulație/Crom Vanadiu/Oțel de mare viteză404"1", 1-1/4", 1-1/8", 1-3/4", 1-3/8", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3/8", 3-1/8", 3-3/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8"€1,055.53
EAZYPOWER 50595 Accesorii pentru scule oscilante 4 inch 9 buc. | AG3END 32ZU77 50595Accesorii pentru unelte oscilanteOxid de aluminiu/Bi-Metal/Carbură granulație/Crom Vanadiu/Oțel de mare viteză94"2 ", 3 -1/8", 1- 1/8 ", 3- 7/16", 3-5 / 8 ", 1-1 / 8"-
RFQ
EAZYPOWER 50596 Accesorii scule oscilante Hss 9 buc. | AG3ENE 32ZU78 50596Accesorii pentru unelte oscilanteOxid de aluminiu/Bi-Metal/Carbură granulație/Crom Vanadiu/Oțel de mare viteză94"1-1/8", 2-1/16", 2-9/16", 3-7/16", 3-1/8"-
RFQ
EAZYPOWER 50614 Accesorii pentru scule oscilante 4 inch 13 buc. | AG3ENY 32ZV10 50614Accesorii pentru unelte oscilanteOxid de aluminiu / Bi-Metal / Crom Vanadiu / Oțel de mare viteză134"2-11/16", 1-1/8", 2-1/16", 3-5/8"-
RFQ
EAZYPOWER 50615 Accesorii pentru scule oscilante 4 inch 4 buc. | AG3ENZ 32ZV11 50615Accesorii pentru unelte oscilanteBi-Metal/Carbide Grit/Otel44"3-3/8", 3-1/8", 2-1/16", 7/8"-
RFQ
EAZYPOWER 50617 Accesorii pentru scule oscilante 4 inch 3 buc. | AG3EPB 32ZV13 50617Accesorii pentru unelte oscilanteBi-Metal / Chrome Vanadiu34"1-1/8", 2-11/16"-
RFQ
Accesorii pentru scule oscilante EAZYPOWER 50618 3in. 2 buc. | AG3EPC 32ZV14 50618Accesorii pentru unelte oscilanteCarbid Grit23"2-9/16", 3-1/8"€41.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 50616 Accesorii scule oscilante Hss 4 buc.