Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Buzzer vibrator, 120VAC, 5 1/16 inch dia. | AA7QJA 16G835

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Buzzer vibrator, 120VAC, 5 1/16 inch Dia.

În stoc
Element: AA7QJA Model: 340A-N5Crucea Ref: 16G835
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
€338.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSirenă
amperi0.050A
CuloriGri
Decibeli70dB @ 10 ft
Adâncime2.25 "
Material carcasăOţel
Indoor / OutdoorIndoor
MontareSpăla
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8531800040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 340A-G5 Sonerie vibratoare, 24 VCA, 5 1/16 inchi dia. | AA7QHZ 16G834 340A-G50.250A2 11 / 32 "24 VAC€290.55
EDWARDS SIGNALING 340A-R5 Buzzer vibrator, 240VAC, 5 1/16 inch dia. | CF4NAY 340A-R5-2-1/4 "240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Buzzer vibrator, 120VAC, 5 1/16 inch Dia.
€338.61 /unitate