EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6 Semnal cu tonuri multiple gri | AA7QHV 16G830

EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6 Gri semnal cu tonuri multiple

În stoc
Element: AA7QHV Model: 5530M-24Y6Crucea Ref: 16G830

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,038.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemnal cu ton multiplu
amperi0.21 A la 125 VDC, 0.10 A la 250 VDC, 0.32 A la 120 VCA, 0.20 A la 240 VCA
CuloriGri
Decibeli110db
Adâncime8.875 "
Înălţime13 "
Material carcasăaliaj de zinc
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontareConductă de 1/2 "sau suprafață
Temperatura de operare.-31 grade până la 104 grade F Locații periculoase, -40 grade până la 151 grade F Locații nepericuloase
Voltaj120 / 240VAC, 125 / 250VDC
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.94
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
EDWARDS SIGNALING 5531M-24Y6 Semnal cu tonuri multiple gri | AA7QHW 16G831 5531M-24Y6€2,820.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6 Gri semnal cu tonuri multiple
€2,038.74 /unitate