EDWARDS SIGNALING 871-K1 Claxon montat încastrat, 48VDC, 0.07A nominal

Articol: CF4NVE Model: 871-K1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Evaluare curent0.07A
Adâncime2-15/16 "
Înălţime6-1/2 "
Rating-ul puterii3.4VA
StandardUL
Voltaj48 VDC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentAdâncimeÎnălţimeRating-ul puteriiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 869-AQ Claxon montat încastrat, 24VAC/DC, Dimensiune 5 1/2 x 3 5/8 x 5 1/2 inch | CF4NUK 869-AQ----24VAC la 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 869-N5 Claxon montat încastrat, 120VAC, Dimensiune 5 1/2 x 5/8 x 5 1/2 inch | CF4NUT 869-N5----120 VCA 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-G5 Claxon montat încastrat, 24 Vca, 0.63 A nominal | CF4NUY 870-G50.63A2-1/4 "6-1/2 "15.1VA24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-N5 Claxon montat încastrat, 120 VCA, 0.13 A nominal | CF4NUZ 870-N50.13A-2.7375 "15.6VA120 VCA 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 870-R5 Claxon montat încastrat, 240 Vca, 0.07 A nominal | CF4NVC 870-R50.07A2-15/16 "6-1/2 "16.8VA240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-E1 Claxon montat încastrat, 12VDC, 0.27A Evaluare | CF4NVD 871-E10.27A2-1/4 "6-1/2 "3.2VA12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871-P1 Claxon montat încastrat, 125 VDC, 0.025 A nominal | CF4NVF 871-P10.025A2-1/4 "6-1/2 "3.1VA125 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 871-K1 Claxon montat încastrat, 48VDC, 0.07A nominal