ELKAY EHFSA8L1Z Suport de perete pentru răcitor de apă 7.6 Gph | AB2JMB 1MCE5

ELKAY EHFSA8L1Z Suport pe perete pentru răcitor de apă 7.6 Gph

În stoc
Articol: AB2JMB Model: EHFSA8L1ZCrucea Ref: 1MCE5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,994.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă
Capacitate apă rece7.6 gph
CuloriGranit gri deschis
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Electrice, Mecanice
Compresor HP1/4
Adâncime18.75 "
Amplificatori de încărcare completă4A
Înălţime23.88 "
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montarePerete
Ziua OperațieiPush Bar
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115 VAC
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)65.53
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8418690120
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (1)

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Răcitor de apă ELKAY EZS8L ​​8 Gph | AB2YZD 1PX54 EZS8LGri19 "19 13 / 16 "18.38 "€1,286.36
ELKAY EZSTL8LC Răcitor de apă 8 Gph | AB2YZE 1PX55 Ezstl8lcGri19 "25 5 / 16 "36.437 "€2,296.80
ELKAY EMABF8L Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 20 7/16 in | AC2JDK 2KLF1 Emabf8lGri18.625 "20.437 "18.25 "€1,387.22
ELKAY EMABFTL8LC Suport de perete pentru răcitor de apă 8 Gph 36 1/8 inch Înălțime | AC2JDL 2KLF2 EMABFTL8LCGri18.625 "27.25 "36.125 "€2,138.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY EHFSA8L1Z Suport pe perete pentru răcitor de apă 7.6 Gph
€1,994.90 /unitate