Pompa manuală hidraulică Enerpac P77 este potrivită pentru ridicarea, înșurubarea sau aplicarea unei presiuni mari cu puțin efort.
Caracteristici:
- Dispune de un mâner din oțel cu design ergonomic care oferă o prindere puternică pentru un confort sporit și oboseală redusă.
- Este echipat cu un sistem de bypass care mărește eficiența pompei și dispune de un piston și ștergător cromat pentru a reduce uzura pompei.
- Pompa manuală cu acțiune simplă și cu două viteze poate produce o presiune maximă de 10000 PSI.
- Vine cu un rezervor din oțel (cu o capacitate de 41 de inci cubi) pentru a stoca lichide sau gaze în aplicații de energie fluidă.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Adaptor pentru pompă PC11: Acest adaptor facilitează schimbarea pompei acţionate manual într-o pompă acţionată cu piciorul.
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul unui rezervor fără aerisire?
A. Rezervorul fără aerisire previne scurgerile și contaminarea fluidelor.
Î. Ce protejează pompa de suprapresurizare?
A. O supapă manuală de limitare a presiunii este utilizată pentru a elibera presiunea internă, prevenind defecțiunea catastrofală a pompei și a componentelor acesteia.
Î. Este produsul rezistent la coroziune?
R. Da, cilindrul hidraulic are finisaj email copt pentru o rezistență îmbunătățită la coroziune și protecție la zgârieturi.
Î. Ce este un cilindru cu acțiune simplă?
A. Un cilindru hidraulic cu acțiune simplă permite fluidului hidraulic să funcționeze doar pe o parte a pistonului. Se extinde prin presiunea din pompă și se retrage în funcție de greutatea sarcinii sau de un arc încorporat.