Pompa manuală hidraulică Enerpac P801 este utilizată în diverse sarcini de întreținere și reparații și aplicații industriale care necesită putere hidraulică portabilă. Această pompă manuală hidraulică este acționată manual cu mâinile în care electricitatea sau combustibilul nu sunt disponibile pentru alimentarea cu energie.
Caracteristici:
- Această pompă manuală are un mâner de prindere rapidă pentru transport ușor și un sistem de bypass pentru o eficiență îmbunătățită a pompei.
- Are o setare cu două viteze cu o cursă a pistonului de 1 inch pentru a alimenta cilindrii hidraulici.
- Această pompă manuală este integrată cu piston și ștergător cromat pentru rezistență la uzură și o bază mai largă pentru stabilitate.
- Are o construcție din oțel cu un rezervor fără aerisire pentru a elimina scurgerile, o supapă internă de limitare a presiunii pentru protecție la suprasarcină și un mâner ergonomic neconductor pentru siguranță.
- Această pompă manuală oferă o deplasare pe cursă de 0.99 inci cubi și 0.15 inci cubi în prima și, respectiv, a doua etapă.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Ulei hidraulic LX101: Acest ulei hidraulic este utilizat în pompele de mână hidraulice pentru a reduce efortul la mâner. Are un aditiv lubrifiant cu zinc care acționează ca o barieră împotriva umezelii pentru a preveni formarea ruginii. Acest ulei intră sub indicele de vâscozitate de 105 PI.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o pompă manuală în două trepte?
A. Pompele cu două trepte, cum ar fi pompa manuală Enerpac P802, sunt capabile să comute configurațiile cu două viteze, în funcție de cerințele aplicației. Pompele manuale cu două etape furnizează debite mai mari până când cilindrul începe să funcționeze.
Î. Cum funcționează o pompă manuală hidraulică?
A. Aceste pompe manuale transformă energia mecanică în energie hidraulică folosind fluid hidraulic sub presiune. Presiunea este generată prin deplasarea mânerului pompei.
Î. Ce este o pompă manuală în două trepte?
A. Pompele cu două trepte, cum ar fi pompa manuală Enerpac P802, sunt capabile să comute configurațiile cu două viteze, în funcție de cerințele aplicației. Pompele manuale cu două etape furnizează debite mai mari până când cilindrul începe să funcționeze.
Î. Cum să întreținem această pompă manuală hidraulică?
A. Trebuie efectuate verificări regulate ale nivelurilor fluidelor, etanșărilor și conexiunilor pentru a se asigura că pompa funcționează corect.
Î. Cum funcționează o pompă manuală hidraulică?
A. Aceste pompe manuale transformă energia mecanică în energie hidraulică folosind fluid hidraulic sub presiune. Presiunea este generată prin deplasarea mânerului pompei.
Î. Cum curăț și întrețin această pompă manuală hidraulică?
A.
- Efectuați inspecții vizuale de rutină pentru a verifica orice semne de deteriorare, scurgeri sau conexiuni slăbite.
- Curățați exteriorul pompei folosind o cârpă sau o cârpă curată pentru a îndepărta murdăria, praful sau resturile.
- Verificați dacă nivelul lichidului hidraulic se află în intervalul recomandat, adăugând sau înlocuind lichidul după cum este necesar.
- Inspectați și curățați sau înlocuiți filtrul de lichid hidraulic pentru a preveni circulația contaminanților prin sistem.
- Aplicați lubrifiant adecvat pieselor în mișcare, cum ar fi mânerul, pentru a asigura funcționarea lină și a preveni coroziunea.
- Depozitați pompa într-o zonă curată, uscată și sigură pentru a o proteja de elementele de mediu atunci când nu este utilizată.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare la alegerea unei pompe hidraulice?
A.
- Luați în considerare debitul necesar, domeniul de presiune și capacitățile de putere.
- Evaluați factori precum tipul fluidului, temperatura și condițiile de mediu.
- Selectați tipul de pompă adecvat, cum ar fi angrenaj, palete sau piston.
- Evaluați eficiența pompei pentru a minimiza consumul de energie.
- Alegeți o pompă de la un producător de renume, cunoscut pentru fiabilitate și durabilitate.
Î. Care este presiunea maximă de funcționare și capacitatea de ulei a acestei pompe manuale hidraulice Enerpac P801 Ultima?
A. Pompa manuală hidraulică Enerpac P801 Ultima poate fi operată la presiuni de până la 10000 psi și capacități utilizabile de ulei de până la 250 de inci cubi.