Pompă manuală hidraulică ENERPAC P842, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi | AD6MRE 46C563

ENERPAC Pompă hidraulică manuală P842, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi

În stoc
Element: AD6MRE Model: P842Crucea Ref: 46C563

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,415.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de mână hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune dublă
Dimensiunea A13.3 "
Dimensiunea B21.75 "
Dimensiunea C1.78 "
Dimensiunea D5.25 "
Dimensiunea E0.81 "
Dimensiunea G3/8 "-18 NPTF
Dimensiunea H20.75 "
Dimensiunea J2.19 "
Dimensiunea L9"
Dimensiunea N7.12 "
Dimensiunea P6.02 "
Dimensiunea Q1.44 "
Dimensiuni0.41 "
Max. Debit la presiunea nominală0.151 cu. in./stroke
Max. Efort de manevrare95 lbs.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de etape2
Deplasarea uleiului pe cursă Prima etapă2.4 cu. în.
Deplasarea uleiului pe cursă Etapa a 2-a0.151 cu. în.
Cursa pistonului1"
Sursa de putereManual
Evaluarea presiunii prima etapă400 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Capacitate rezervor155 cu. în.
Tip vitezăDouă viteze
Capacitate utilă de ulei155 cu. în.
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.28
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)60.45
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa hidraulică manuală Enerpac P842 oferă putere hidraulică portabilă și manuală pentru ridicarea sarcinilor grele, alimentarea sculelor hidraulice, operarea preselor hidraulice și efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații în cazul în care accesul la energie electrică poate fi limitat sau unde este preferată operarea manuală.

Caracteristici:

  • Are un design ușor și compact pentru portabilitate și manevrabilitate ușoară în diferite medii de lucru.
  • Această pompă hidraulică vine cu un rezervor durabil de nailon umplut cu sticlă și o bază de pompă din aluminiu încapsulată în nailon pentru rezistență sporită la coroziune.
  • Oferă funcționare cu două viteze pentru curse reduse ale mânerului cu până la 78% în comparație cu pompele cu o singură viteză pentru a crește eficiența și a reduce efortul operatorului.
  • Această pompă manuală este echipată cu un efort redus la mâner pentru a minimiza oboseala operatorului și pentru a asigura o experiență de lucru confortabilă.
  • Oferă o blocare a mânerului și o construcție ușoară pentru transport ușor și depozitare sigură în timpul transportului sau atunci când nu este utilizat.
  • Această pompă are capacități mari de ulei care îi permit să alimenteze diferiți cilindri hidraulici sau unelte, oferind versatilitate pentru diferite aplicații.
  • Dispune în plus de un mâner neconductiv din fibră de sticlă pentru siguranța operatorului în medii electrice sau periculoase.
  • Această pompă hidraulică este integrată cu o supapă internă de limitare a presiunii care oferă protecție la suprasarcină prin eliberarea automată a presiunii în exces.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac CL918900SR Ansamblu mâner: Este o piesă de reparație pentru pompa hidraulică Eerpac P842. Acest ansamblu de mâner este compatibil și cu modelele Enerpac P2282, P391, P392 și P842.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează pompa manuală hidraulică Enerpac P842?

A.

  • Asigurați siguranța purtând echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși.
  • Alegeți o locație potrivită pentru pompă, asigurând o suprafață stabilă și acces ușor la sistemul hidraulic sau echipament.
  • Poziționați pompa Enerpac P842 în siguranță în locația aleasă.
  • Conectați furtunurile hidraulice la porturile de admisie și de evacuare ale pompei, asigurând o potrivire strânsă și sigură cu fitinguri și etanșări adecvate.
  • Asigurați furtunurile hidraulice folosind cleme sau alte mijloace adecvate pentru a preveni mișcarea sau desprinderea în timpul funcționării.
  • Aerisiți orice aer din sistemul hidraulic urmând instrucțiunile producătorului sau procedurile standard de purjare hidraulică.
  • Testați scurgerile inspectând toate fitingurile, furtunurile și conexiunile și remediați imediat orice scurgeri detectate.
  • Asigurați-vă că mânerul pompei este în poziția eliberată sau neutră.
  • Verificați dacă sistemul sau echipamentul hidraulic este gata de funcționare și că sunt aplicate toate măsurile de siguranță necesare.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când aleg această pompă hidraulică?

A.

  • Înțelegeți cerințele aplicației și citiți instrucțiunile producătorului.
  • Verificați specificațiile pompei și alegeți un producător de încredere.
  • Verificați certificările și căutați caracteristici de siguranță.
  • Asigurați compatibilitatea cu alte componente și asigurați o instruire și cunoștințe adecvate pentru utilizator.
  • Efectuați întreținere și inspecții regulate și utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.

Î. Cum curăț și întrețin această pompă hidraulică?

A.

  • Deconectați pompa și eliberați presiunea sistemului.
  • Curățați suprafețele exterioare ale pompei.
  • Verificați dacă există scurgeri, deteriorari și componente uzate.
  • Verificați și completați nivelul lichidului hidraulic.
  • Scurgeți și înlocuiți lichidul hidraulic contaminat sau decolorat, dacă este necesar.
  • Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele sau filtrele de admisie.
  • Lubrifiați piesele și îmbinările în mișcare conform recomandărilor.
  • Strângeți toate conexiunile sau fitingurile slăbite.
  • Reconectați pompa și efectuați o verificare a funcției.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ADimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MDimensiunea PDimensiunea QPreț
ENERPAC P141 Pompă de mână hidraulică ușoară, ulei utilizabil de 20 inchi cubi | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFAcțiune unică7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€947.96
Pompă manuală hidraulică cu o singură treaptă ENERPAC P18, o singură viteză, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Acțiune unică8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,405.27
ENERPAC P392ALSS Pompă hidraulică manuală 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Acțiune unică------€1,862.00
ENERPAC P-802 Pompă manuală hidraulică | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,114.51
Pompă manuală ENERPAC P202, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi, cu acțiune simplă | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,114.95
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P391, o singură viteză, lățime totală de 4.75 inci | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,272.69
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P464, dublă treaptă, 10000 PSI, mâner din fibră de sticlă | AD6MRB 46C559 P464-Acțiune dublă8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,924.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică manuală P842, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi
€3,415.01 /unitate