Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RC-102 Cilindru hidraulic de uz general, Cilindru hidraulic din oțel aliat cu acțiune simplă, 11.2 tone | AE2QXA 4Z485

ENERPAC RC-102 Cilindru hidraulic de uz general, Cilindru hidraulic din oțel aliat cu acțiune simplă, 11.2 tone

În stoc
Articol: AE2QXA Model: RC-102Crucea Ref: 4Z485
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
€926.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi1.56 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.5 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului5/16"-18 UN
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită4.78 "
Lungimea firului gulerului1.13 "
Dimensiunea firului gulerului2 1/4"-14 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru1.69 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.24 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă6.91 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans11.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei4.75 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.55 "
Opțional Diam șa înclinată.1.38 "
În afara Dia.2.25 "
Piston Dia.1.5 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 "-8
Lungimea filetului pistonului0.75 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.38 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.25 "
Cursă2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic Enerpac RCH-302 este utilizat ca un actuator liniar care oferă o cursă și o forță unidirecțională în aplicații de inginerie offshore și marină. Are aplicații în industria aerospațială, agricolă, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.

Caracteristici:

  • Berbecul hidraulic din seria Enerpac RC-102 este utilizat cu pompele hidraulice pentru a ridica echipamente grele și piese de prelucrat în construcții și operațiuni auto.
  • Are un design de rulment GR2 pentru reducerea uzurii și asigurarea durabilității.
  • Este integrat cu un protector de filet al cilindrului pentru ușurință în utilizare și un arc pretensionat rezistent pentru îmbunătățirea vitezei de retragere.
  • Are o construcție din oțel aliat pentru rezistență masivă și finisaj email copt pentru protecție împotriva fluidelor și substanțelor chimice corozive.
  • Acest cilindru hidraulic are un ștergător cu piston pentru protecție împotriva contaminării externe și găuri de montare la bază pentru fixare ușoară.
  • Enerpac Kit de etanșare RC102 pentru etanșarea golurilor dintre diferite părți ale cilindrului hidraulic este de asemenea disponibil.

Accesorii compatibile:

  • Șai cilindrice: utilizate pentru a preveni deteriorarea pistonului prin distribuirea uniformă a încărcăturii (Șa plată Enerpac A12, șa canelată A102G, șa înclinată CATS12).
  • Bloc de montare: Folosit pentru a monta cilindrul în cadrul presei și pentru a facilita reglarea laterală (Enerpac RB10 și AW102).
  • Clevis Eye: Folosit pentru a atașa cu ușurință componente și alte accesorii la unitățile cilindrice (Enerpac REB10 Base Clevis Eye și REP10 Plunger Clevis Eye).

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un cilindru hidraulic cu acțiune dublă și un cilindru hidraulic cu acțiune simplă?

A. Cilindrii cu dublă acțiune deplasează (extinde și retrag) sarcina în ambele direcții fără a fi nevoie de un arc. Cilindrii cu acțiune simplă sunt utilizați în principal în aplicații industriale ușoare până la medii care necesită forță într-o singură direcție. Cilindrii cu acțiune dublă oferă mai multă viteză și forță pentru ridicarea / eliberarea sarcinilor decât cilindrii cu acțiune simplă.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-102 Cilindru hidraulic de uz general, Cilindru hidraulic din oțel aliat cu acțiune simplă, 11.2 tone
€926.61 /unitate