ENERPAC RC-254 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 4 inchi, 25.8 tone | AC9UJZ 3KD46

ENERPAC RC-254 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 4 inchi, 25.8 tone

În stoc
Element: AC9UJZ Model: RC-254Crucea Ref: 3KD46

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,647.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi2.31 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.75 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului1/2"-13 UN
De la bază la portul Advance1"
Capacitate25 tonuri.
Înălțime prăbușită8.5 "
Lungimea firului gulerului1.94 "
Dimensiunea firului gulerului3 5/16"-12 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.56 "
Avansarea zonei efective a cilindrului5.16 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă12.5 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans25.8 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei20.63 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.1.97 "
În afara Dia.3.38 "
Piston Dia.2.25 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 1/2 "-16
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.97 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.41 "
Cursă4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.37
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic Enerpac RC254 este utilizat în construcții, producție, petrol și gaze, minerit, transport și logistică și întreținere și reparații pentru aplicații de ridicare și împingere grele. Oferă durabilitate, versatilitate și productivitate excepționale, făcându-l o alegere excelentă pentru sarcini solicitante.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem de rulmenți cu benzi de uzură compozite pentru rezistență optimă la sarcina laterală.
  • Acest cilindru hidraulic vine cu un inel de oprire consolidat care sporește durabilitatea și rezistența la sarcina laterală.
  • Este echipat cu sistemul de arc pretensionat Trio Hybrid, permițând o retragere mai rapidă.
  • Acest cilindru hidraulic oferă etanșări din polietilenă de înaltă calitate care asigură o uzură redusă și o durată lungă de viață.
  • Are un ștergător cu piston care reduce contaminarea, prelungind durata de viață a cilindrului.
  • Acest cilindru hidraulic este integrat cu filete de guler și piston, împreună cu găurile de montare la bază, permițând fixarea ușoară pe majoritatea modelelor.
  • Oferă finisaj email copt pentru o rezistență sporită la coroziune.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Cuplaj hidraulic CR400: Acest cilindru hidraulic RC254 este o jumătate de priză a unui cuplaj hidraulic cu deconectare rapidă. Cuplajul hidraulic CR400 al mărcii este compatibil cu acest cilindru, permițând conectarea rapidă și ușoară la sau deconectarea de la uneltele hidraulice.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez acest cilindru hidraulic Enerpac RC-254?

A.

  • Poziționați cilindrul în locul dorit pentru instalare.
  • Aliniați filetele gulerului și pistonului cilindrului cu filetele corespunzătoare de pe echipament sau suprafața de montare.
  • Strângeți bine gulerul și filetele pistonului pentru a asigura o conexiune sigură.
  • Utilizați găuri de montare la bază pentru a atașa cilindrul la echipament sau la suprafața de montare, dacă este cazul.
  • Conectați furtunurile sau fitingurile hidraulice de la sursa de energie hidraulică la porturile hidraulice ale cilindrului.
  • Asigurați-vă alinierea corectă și conexiunile strânse ale furtunurilor sau fitingurilor hidraulice.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un cilindru hidraulic?

A.

  • Capacitate de incarcare
  • Lungimea cursei
  • Presiune de lucru
  • Cerințe de viteză
  • Opțiuni de montare
  • Conditii de mediu
  • Întreținere și service
  • Buget și rentabilitate

Î. Cum curăț și întrețin acest cilindru hidraulic?

A.

  • Efectuați inspecții vizuale regulate pentru scurgeri, deteriorare sau semne de uzură.
  • Îndepărtați murdăria, resturile și contaminanții folosind o cârpă sau o perie curată.
  • Monitorizați și înlocuiți garniturile uzate sau deteriorate pentru a preveni scurgerile de lichid hidraulic.
  • Aplicați lubrifiere adecvată pieselor în mișcare conform recomandărilor producătorului.
  • Verificați și înlocuiți regulat lichidul hidraulic conform instrucțiunilor producătorului.
  • Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele hidraulice pentru a asigura o curăţenie adecvată a fluidului.
  • Urmați programele și procedurile de întreținere recomandate furnizate de producător.
  • Consultați un tehnician calificat sau un centru de service pentru întreținere sau reparații mai complexe, dacă este necesar.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,679.95
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,751.73
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€10,363.26
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,492.61
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,775.59
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,883.07
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,981.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-254 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 4 inchi, 25.8 tone
€1,647.08 /unitate