ENERPAC RC-256 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 6.25 inchi, 232 kN | AE2QXD 4Z488

ENERPAC RC-256 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 6.25 inchi, 232 kN

În stoc
Articol: AE2QXD Model: RC-256Crucea Ref: 4Z488

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,800.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi2.31 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.75 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului1/2"-13 UN
De la bază la portul Advance1"
Capacitate25 tonuri.
Înălțime prăbușită10.75 "
Lungimea firului gulerului1.94 "
Dimensiunea firului gulerului3 5/16"-12 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.56 "
Avansarea zonei efective a cilindrului5.16 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă17 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans25.8 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei32.23 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.1.97 "
În afara Dia.3.38 "
Piston Dia.2.25 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului1 1/2 "-16
Lungimea filetului pistonului1"
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.97 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.41 "
Cursă6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.34
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic Enerpac RC-256 este proiectat pentru a ridica sarcini grele în orice poziție. Au berbeci de uz general atașați la o pompă hidraulică pentru a ridica sarcini grele cu efort minim. Acești cilindri hidraulici sunt folositori pentru marina și multe aplicații de inginerie offshore.

Caracteristici:

  • Cilindrul hidraulic Enerpac RC-256 dispune de un sistem de rulmenți TRIO cu benzi de uzură din compozit întărit pentru rezistență optimă la sarcină laterală.
  • Acest cilindru hidraulic are un inel de oprire TRIO consolidat pentru durabilitate.
  • Filetele gulerului și pistonului și găurile de montare la bază permit o fixare ușoară.
  • Acest cilindru hidraulic are garnituri de polietilenă de calitate superioară pentru a reduce uzura.
  • Vine cu un ștergător cu piston pentru a reduce contaminarea.
  • Acest cilindru hidraulic de uz general are un corp de oțel cu finisaj email copt pentru rezistență la coroziune.
  • Vine cu un cuplaj CR-400 și un capac antipraf pentru a preveni contaminarea mediului.
  • Acest cilindru hidraulic are un sistem hibrid pretensionat cu arc-retur pentru retragere rapidă.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea maximă pe care o poate produce acest cilindru hidraulic?

A. Cilindru hidraulic de uz general Enerpac poate produce până la 10000 psi.

Î. Acest cilindru este un tip cu acțiune simplă sau cu acțiune dublă?

A. Cilindru hidraulic de uz general Enerpac RC-256 este un cilindru cu acțiune simplă.

Î. Care este capacitatea de greutate a acestui cilindru hidraulic?

A. Acest cilindru hidraulic poate ridica sarcini de până la 25 de tone.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-256 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 6.25 inchi, 232 kN
€1,800.94 /unitate