ENERPAC RC-502 Cilindru hidraulic de uz general, 55.2 tone, lungime cursă de 2 inchi | AE7NBG 5ZL50

ENERPAC RC-502 Cilindru hidraulic de uz general, 55.2 tone, lungime cursă de 2 inch

În stoc
Articol: AE7NBG Model: RC-502Cruce Ref: 5ZL50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,978.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi3.75 "
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.75 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului1/2"-13 UN
De la bază la portul Advance1.31 "
Capacitate50 tonuri.
Înălțime prăbușită6.94 "
Lungimea firului gulerului2.19 "
Dimensiunea firului gulerului5"-12 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru3.75 "
Avansarea zonei efective a cilindrului11.04 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă8.94 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans55.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei22.09 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.59 "
Opțional Diam șa înclinată.2.81 "
În afara Dia.5"
Piston Dia.3.13 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii2.8 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.11 "
Cursă2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.15
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC502 este ideal pentru împingerea, ridicarea, tragerea, îndoirea și ținerea mașinilor și echipamentelor grele în timpul operațiunilor de reparații sau întreținere în medii industriale.

Accesorii compatibile:

  • Saua de înclinare Enerpac CATS100: Această șa face contact maxim cu piesa de prelucrat pentru a gestiona înclinarea sarcinilor grele fără a deteriora pistonul.
  • Enerpac Placă de bază JBI50: Este o componentă special concepută utilizată în sistemele hidraulice pentru a oferi o bază stabilă și sigură pentru montarea cilindrilor hidraulici sau a altor echipamente. Acesta servește ca o bază solidă, asigurând alinierea și stabilitatea corespunzătoare în timpul funcționării. Placa de bază este de obicei realizată din materiale durabile, cum ar fi oțelul, pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de lungă durată. Este un accesoriu esențial pentru montarea sigură a cilindrilor hidraulici într-o varietate de aplicații industriale.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se întreține un cilindru hidraulic?

A.

    Pentru a asigura o performanță optimă și a prelungi durata de viață a cilindrului, urmați acești pași de întreținere:
  • Curățați regulat cilindrul pentru a îndepărta murdăria, resturile și contaminanții.
  • Verificați periodic pentru scurgeri, deteriorare sau uzură anormală a pistonului, a garniturilor și a altor componente.
  • Aplicați lubrifiere pieselor în mișcare conform instrucțiunilor producătorului.
  • Verificați conexiunile și fitingurile pentru etanșeitatea corespunzătoare și absența deteriorării sau uzurii.

Î. Ce tip de fluid este utilizat în cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC502?

A. Lichidul hidraulic este un ulei sau un lichid necompresibil utilizat pentru transmisia puterii în mașinile hidraulice. Poate fi pe bază de minerale, pe bază de petrol, pe bază de apă sau sintetică. Aceste fluide asigură funcționarea lină și eficientă a sistemelor hidraulice în diverse industrii și aplicații.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-502 Cilindru hidraulic de uz general, 55.2 tone, lungime cursă de 2 inch
€2,978.60 /unitate