Cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC-57 este potrivit pentru aplicații de împingere, ridicare, tragere și presare. Este utilizat în industria construcțiilor, producției și întreținerii.
Caracteristici:
- Cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC57 are garnituri de polietilenă de înaltă calitate, oferind o durabilitate superioară cu uzură redusă și un risc redus de scurgere, ceea ce duce la o durată de viață extinsă.
- Are filete pentru guler și piston, precum și găuri de montare la bază, care permit o instalare fără efort și o integrare fără probleme într-o gamă largă de aplicații.
- Acest cilindru încorporează un sistem robust de rulmenți cu benzi de uzură compozite, asigurând o rezistență excepțională la sarcina laterală și minimizând uzura cilindrului pentru o funcționare lină și fiabilă.
- Vine cu un inel de oprire ranforsat pentru a rezista la sarcini grele și condiții dure de operare, asigurând performanță și durabilitate fiabile.
- Acest cilindru hidraulic este echipat cu sistemul de arc pretensionat Trio Hybrid, permițând o retragere mai rapidă și îmbunătățind semnificativ eficiența și productivitatea generală.
Accesorii compatibile:
- Enerpac AW51 Suport de montare: Acest suport de montare este special conceput pentru a oferi o atașare sigură la structuri sau suprafețe. Funcția sa principală este de a stabili o conexiune stabilă și fiabilă, asigurând că cilindrul hidraulic rămâne fixat în siguranță în timpul funcționării. Prin utilizarea acestui suport de montare, utilizatorii pot spori fiabilitatea, siguranța și stabilitatea instalațiilor lor de cilindri hidraulici, oferind liniște și încredere în funcționalitatea lor.
- Enerpac REP5 Clevis Eye Plunger: Joacă un rol crucial în sistemele hidraulice, deoarece facilitează legătura dintre cilindrul hidraulic și sarcina sau echipamentul aflat în funcțiune. Prevăzut cu un ochi de șneală la un capăt, oferă un punct de atașare sigur pentru conectarea cilindrului la o gamă largă de atașamente de sarcină sau dispozitive de ridicare. Acest lucru asigură funcționarea eficientă și fiabilă a sistemelor hidraulice în diverse aplicații, permițând funcționalitate lină și eficientă.
- Saua plată Enerpac A53F: este concepută pentru a oferi o platformă stabilă pentru ridicarea și poziționarea sarcinilor grele. Această caracteristică asigură o distribuție adecvată a greutății și sporește stabilitatea cilindrului în timpul funcționării. Suprafața plană minimizează riscul de alunecare sau deplasare a sarcinii, permițând aplicații de ridicare sigure și precise.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este fabricat cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC57?
A. Este fabricat din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
Î. Acest cilindru hidraulic este lipsit de rugină?
R. Da, are finisare cu email copt care oferă o rezistență sporită la coroziune, permițându-i să reziste la temperaturi dure și condiții de mediu.
Î. Ce accesorii sunt incluse cu cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC-57?
A. Cilindru hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC57 este echipat cu mai multe accesorii, inclusiv cuplaj CR400, capac antipraf și protecție pentru filet guler. Aceste accesorii sporesc funcționalitatea și protecția cilindrului în timpul funcționării și depozitării.
Î. Acest cilindru hidraulic este portabil?
R. Da, acest cilindru hidraulic permite portabilitatea cu mânerul de transport CHM6 opțional. Acest mâner de transport poate fi schimbat cu ușurință, permițând transportul comod al cilindrului hidraulic dintr-o locație în alta.
Î. Care sunt pașii de întreținere recomandați pentru cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC57?
A.
- Curățați în mod regulat cilindrul pentru a îndepărta orice murdărie, resturi sau contaminanți care i-ar putea afecta funcționalitatea.
- Efectuați inspecții periodice pentru a identifica orice semne de scurgere, deteriorare sau uzură anormală pe piston, garnituri sau alte componente ale cilindrului.
- Aplicați lubrifiere părților mobile ale cilindrului conform instrucțiunilor producătorului pentru a asigura funcționarea fără probleme.
- Inspectați conexiunile și fitingurile pentru a vă asigura că sunt strânse corespunzător și fără orice deteriorare sau uzură.
Î. Ce tip de fluid este utilizat în cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC57?
A. Lichidul hidraulic este o componentă vitală utilizată în mașinile și echipamentele hidraulice pentru transmisia puterii. Acesta servește ca ulei necompresibil sau mediu lichid care facilitează transferul de forță în cadrul sistemului hidraulic. În timp ce diferite substanțe pot fi utilizate ca fluide hidraulice, cele mai comune tipuri includ materiale pe bază de minerale, pe bază de petrol, pe bază de apă sau sintetice. Aceste fluide hidraulice joacă un rol crucial în asigurarea funcționării eficiente și fără probleme a sistemelor hidraulice într-o gamă largă de industrii și aplicații.