Poanson hidraulic ENERPAC SP-35, cilindru de revenire cu arc, capacitate de 35 tone | AC9UJQ 3KD34

ENERPAC Poanson hidraulic SP-35, cilindru de revenire cu arc, capacitate de 35 de tone

În stoc
Element: AC9UJQ Model: SP-35Crucea Ref: 3KD34

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,288.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch hidraulic de 35 tone
Capacitate35 tonuri.
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Capacitatea uleiului4.58 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8462490050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Poansonul hidraulic Enerpac SP35 este proiectat pentru perforarea găurilor în materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil și aluminiu. Sistemul hidraulic asigură forța necesară pentru a antrena poansonul prin material, făcându-l un instrument eficient pentru aplicații industriale.

Caracteristici:

  • Poansonul hidraulic Enerpac SP35 dispune de un mecanism de întoarcere cu arc cu acțiune simplă care permite retragerea rapidă a berbecului la eliberarea presiunii.
  • Este echipat cu o carcasă din oțel pentru a menține matrițele și uneltele hidraulice de perforare împreună și pentru a oferi o portabilitate ușoară.
  • Acest poanson hidraulic Enerpac SP35 include un cuplaj CR400 pentru utilizarea pe toți cilindrii și pompele Enerpac și poate perfora oțel moale cu o grosime de 0.50 inchi.
  • Poate fi operat la presiuni de până la 10000 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Seturile de poanson și matrițe pot fi ascuțite sau înlocuite?

A. Seturile de poanson și matrițe sunt înlocuibile și pot fi ascuțite dacă devin tocite.

Î. Cum întrețin acest poanson hidraulic Enerpac SP35?

A.

  • Verificați regulat nivelul lichidului hidraulic.
  • Inspectați furtunurile și fitingurile pentru scurgeri sau deteriorare.
  • Lubrifiați piesele în mișcare conform recomandărilor producătorului.
  • Asigurați-vă perioade de răcire și odihnă adecvate în timpul utilizării prelungite.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Poanson hidraulic ENERPAC SP-35S, 35 tone | AD9DUD 4PU64 SP-35SSet hidraulic de perforare și matriță€16,297.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Poanson hidraulic SP-35, cilindru de revenire cu arc, capacitate de 35 de tone
€12,288.61 /unitate